CNMG120404のおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
371件の「CNMG120404」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CNMG120408」、「cnmg432」、「ブラックチップ」などの商品も取り扱っております。
チップ CNMG 三菱マテリアルランキング1位
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,398税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

チップ CNMG-SU 住友電工ハードメタルランキング2位
住友電工ハードメタルチップ CNMG-SU
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,898税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

チップ PVDコーティング 旋削用 京セラランキング3位
1個ほか
1,798税込1,978
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(1851種類の商品があります)

チップ CNMG タンガロイランキング4位
タンガロイチップ CNMG
材質T505寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
8,198税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタルランキング5位
住友電工ハードメタルチップ CNMG-GU
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,998税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
7,698税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)

切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,298税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CNMG-UG
形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
5,898税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

幅広い被削材の中切削に対応します。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,798税込6,378
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG-TM
材質T9225形状ひし形穴付き80°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
1箱(10個)
7,590税込8,349
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1箱(10個)
4,998税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(123種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CNMG-UG
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,898税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CNMG
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,498税込8,248
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CNMG
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,398税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイト用インサート
用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,498税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(231種類の商品があります)

形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998税込6,598
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカGU
1箱(10個)
4,398税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
1箱(10個)
4,798税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,398税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)