CPL25Aのおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
4件の「CPL25A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム製品」、「cp25A」、「ストラブカップリング」などの商品も取り扱っております。
圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL 児玉工業ランキング1位
取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~80℃です。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198税込9,018
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

圧着ソケット用交換ゴム コダマランキング2位
用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です材質ニトリルゴム(NBR)セット内容説明書付き
1セット(2個)
1,498税込1,648
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

圧着ソケットCPL用交換ゴム 児玉工業ランキング3位
1組(2個)
3,398税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)