- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- CPM-100のおすすめ人気ランキング
CPM-100のおすすめ人気ランキング
2026/01/15更新61件の「CPM-100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cpm-100h」、「ラベル保護テープ」、「耐熱カッティングシート」などの商品も取り扱っております。
ビーポップ専用インクリボン。
長さ(m)
50
トラスコ品番
474-0068
タイプ
使い切りタイプインクリボン
1巻
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)。プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
幅(mm)
330
質量(kg)
9.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×330×320
印字方式
熱転写方式
カット速度
最大120mm/秒
最大作画範囲
100×2000mm
インターフェイス
USBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX)
電源(V)
AC100±10%(50/60Hz)
使用環境温度(℃)
10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)
使用環境湿度(%)
35~80(但し結露しないこと)
機能
切り文字・縁取り・枠カット
仕様
プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可
カートリッジ内部にICタグを搭載しCPM-100H-2、CPM-100-2で使用した際にリボン色と残量を検出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×172×216
1巻長さ(m)
55
質量(g)
400
適合機種
CPM-100H-2、CPM-100-2、CPM-100H/CPM-100/PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P
小箱外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×172×216
新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。
スチール専用となります。
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
被削材
炭素鋼・合金鋼・ステンレス
表面処理
HP383コーティング
ねじれ角(°)
41
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様
屋外使用2年程度
適合機種
CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P
幅(mm)
100
長さ(m)
15
使用場所
屋内
標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。
SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に
適合機種
CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P
幅(mm)
100
長さ(m)
15
使用場所
屋内
飛沫感染対策のアクリルパーテーション(仕切り)。オフィス、会議室、受付等様々なシチュエーションで利用可能。
小さいスペース、デスクなどに置きやすいサイズ。
4mm厚の丈夫なアクリル板。
透明度が高く違和感無く使用が可能。
パネル下の隙間から書類の受け渡しもラクラク。パネル下の隙間はパソコンのコード類を通す空間としても利用可能。
組み立て式で使用しない際はコンパクトに収納できる。
用途受付、商談、職場、事務所、オフィス、カウンター、窓口などのウイルス感染防止、予防として。
材質
アクリル板
幅(mm)
550
厚さ(mm)
4
高さ(mm)
520
奥行(mm)
134
中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
幅(mm)
130
タイプ
通常色
長さ(m)
5
使用場所
屋外
シート幅(mm)
100
用途転写用
色
透明
長さ(m)
20
厚さ(μm)
120
【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。
用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。
仕様
残量検知対応
適合機種
CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)
タイプ
詰め替え可能タイプ
規格
RoHS
寸法(縦×横×高さ)(mm)
個装:172×66×216
RoHS指令(10物質対応)
対応
【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。(プロセスカラー)
用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。
仕様
残量検知対応
適合機種
CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)
質量(g)
個装:420
タイプ
詰め替え可能タイプ
規格
RoHS
1巻長さ(m)
60
寸法(縦×横×高さ)(mm)
個装:172×66×216
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用
測定子の先端SRは0.3mmが標準
保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様
定圧装置付
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)
0.001
海外輸出向けの製品ラベルに。米国UL969規格認定品。
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
適合機種
CPM-100SH4、100H6、100SH3、100H5、100SH2、100SH
幅(mm)
100
長さ(m)
15
使用場所
屋内
ミツトヨ品番
982444
ビーポップ用インクリボンのプロセスカラー。
用途インクリボン
長さ(m)
巻き:55
インク残量検知機能
対応
タイプ
使い切り
適合品番
本体:CPM-100SH4・100H6・100SH3・100H5
屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに
幅(mm)
130
長さ(m)
10
材質
塩ビ
タイプ
通常色
使用場所
屋内