CPUホルダーのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
99件の「CPUホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコンホルダー」、「パソコンスタンド デスクトップ」、「モニター ハンドル」などの商品も取り扱っております。
CPUホルダー HAMILeX(ハミレックス)ランキング1位
HAMILeX(ハミレックス)CPUホルダー
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
仕様縦設置可能付属品固定ベルト×2本質量(kg)約5耐荷重(kg)約10有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×350×121関連資料(0.31MB)
1台
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PCホルダー デスクトップパソコン用アジャスタブルホルダー StarTech.comランキング2位
アクセス自由:パソコンへ自由にアクセスできるオープンフレームタイプのウォールマウントCPUホルダー。すっきりデザイン:パソコン本体を壁面に設置でき、作業スペースの有活用が可能。デスクトップPCをしっかり固定:耐荷重10kgの頑丈なメタルフレームを採用したPCウォールマウント。簡単取り付け:設置に必要なすべてのハードウェアが付属。簡単で手間のかからない設置が可能なCPUスタンド。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途オフィス、ビジネス、商業施設、各種機関ですっきりしたワークスペースを作り、コンピュータ装置の寿命を延長。デスクトップスペースを広く使い、ホームオフィスを拡張ブラック幅(cm)21.2長さ(cm)23.5高さ(cm)15.4
1個
7,998税込8,798
翌々日出荷

サーバーラック用奥行き調整金具/2U/10cm/電子機器 ネットワーク 通信機器 データ センター キャビネット用 エクステンダー/ラック マウント ブラケット アダプターキット StarTech.comランキング3位
シンクライアントPCやドッキングステーションをモニターの背面、モニターマウントポールのクランプ、デスクの下、壁面などに取り付けることで、すっきりした作業スペースを確保。耐荷重5kg。17mmから70mmまでの幅に調整可能。75x75 および 100x100 VESAマウント規格対応。デバイスの損傷を防ぐゴムパッド。デバイスを固定する調整可能なストラップ。コンピュータにアクセスしやすいオープンフレーム設計
用途オフィス、ビジネス、商用施設、各種機関などの環境ですっきりしたワークスペースを実現。デスクトップスペースを広く使い、ホームオフィスを拡張幅(mm)80ブラック高さ(mm)95質量(g)666長さ(cm)11.8
1個
5,798税込6,378
当日出荷

STBホルダー HAMILeX(ハミレックス)ランキング4位
HAMILeX(ハミレックス)STBホルダー
付属の固定ベルトでしっかり固定可能です。
総耐荷重(kg)約5質量(kg)約5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×62.4×160関連資料(0.23MB)
1台
4,898税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CPUホルダー HAMILeX(ハミレックス)ランキング5位
HAMILeX(ハミレックス)CPUホルダー
付属品固定ベルト2本取付背面取付可能、前面取付可能総耐荷重(kg)約10
1個
10,980税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)CPUホルダー
PU-460シリーズオプション品
仕様※取付可能数:最大2個。※他オプションと組み合わせ取付数は製品特長欄をご確認ください。質量(kg)約6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×136.9×350関連資料(0.26MB)総耐荷重(kg)約10有効内寸法(幅×奥行)(mm)615×110
1台
14,980税込16,478
翌々日出荷

サンワサプライCPUスタンド
省スペース型パソコンをサイドフレーム内側に取り付けることができます。(左右取り付け可能)
用途省スペース型CPUをサイドフレームに取り付け間口(mm)95~130奥行(mm)320高さ(mm)439仕様省スペースCPU用付属品固定ベルト×2材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95~130×320×439アズワン品番64-0878-50総耐荷重(kg)20
1台
9,998税込10,998
翌日出荷

キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。フットプリントは幅約43cmx奥行約52cm、天板は幅約56cmx奥行約43cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場セット内容カート本体、モニターピボット、天板、マウストレー付きキーボードトレー、リストレスト、マウスホルダー、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のキャスター (2個ロック付き)グレータイプモバイルカートタイプ耐荷重(kg)12.2本体質量(kg)約28.2保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1適合モニターサイズ30インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約635 (上下)可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト : 後方20前方5
1個
189,800税込208,780
62日以内出荷

キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。可動性に優れています。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。フットプリントは幅約64cmx奥行約56cm、天板は幅約61cmx奥行約58cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場セット内容カート本体、2個のモニターマウント、クロスバー、天板、収納可能なキーボードトレー、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のデュアルキャスター (2個ロック付き)、ハンドブレーキシステム、ケーブルブラケットブラックタイプモバイルカートタイプ耐荷重(kg)14.7本体質量(kg)約26.8保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター2適合モニターサイズ24インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約635 (上下)可動範囲(°)縦横回転 : 360
1個
179,800税込197,780
62日以内出荷

HAMILeX(ハミレックス)オプションCPUホルダー
耐荷重(kg)約10付属品固定ベルト×2質量(kg)約3.5シルバー/ブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410.2×100×300関連資料(0.28MB)有効内寸法(幅×奥行)(mm)390×90
1台
6,498税込7,148
翌々日出荷

材質PP樹脂寸法(mm)W96~320×D280~400×H120質量(kg)0.5アズワン品番64-0848-56総耐荷重(kg)20
1個
1,998税込2,198
当日出荷

キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。オープンアーキテクチャで、アクセサリも豊富。ニーズに合わせてカスタマイズできます。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ケーブルマネージメントシステムで、ケーブルを安全にすっきりまとめられます。フットプリントは幅約43cmx奥行約52cm、天板は幅約42cmx奥行約36cm。安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場セット内容カート本体、2個のモニターマウント付きクロスバー、マウストレーとキーボードトレー付き天板、スキャナーホルダーブラケット、マウスホルダー、リアハンドル、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のキャスター (2個ロック付き)グレータイプモバイルカートタイプ耐荷重(kg)5.0~20.9本体質量(kg)約53.6保証期間3年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター2適合モニターサイズ22インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約508可動範囲(°)縦横回転 : 90
1個
189,800税込208,780
62日以内出荷

幅調節は90~205mmの範囲で無段階調節できます。 メンテナンスに便利なキャスター付きです。前輪はストッパー付きです。 本体の傷防止のクッション材付きです。
用途机下への設置に最適です。材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装)キャスター/ナイロン寸法(mm)W160~275×D227×H260質量(kg)2アズワン品番64-0848-57総耐荷重(kg)20
1個
3,998税込4,398
当日出荷

モニター裏のスペースも無駄にしない!ミニパソコンやCPU、シンクライアント端末をモニター裏に縦置きできる、VESA規格対応のCPUホルダーです。置き型スタンドとしても使用できます。
用途VESA規格対応のCPUホルダーです。 。モニター裏に設置可能で、ミニパソコンやCPU、シンクライアント端末などを縦置きできます。 ※耐荷重:3kg 。デスク上に直置きも可能で、置き型スタンドとしても使用できます。 。本製品のホルダー幅はスライドし、機器に合わせて調整が可能です。 ※奥行調整:約5mm~約70mm 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ホルダー台×1、スライドパーツ×2、L型金具×1、L型金具固定用ネジ(M4×8)×4、スライド台固定用ネジ(M4×12)×4、六角レンチ×1、VESA固定用ネジ(M4×12)×4、VESA固定用ネジ(M4×16)×4・VESA固定用ネジ(M5×12)×4・VESA固定用ネジ(M5×16)×4・ワッシャー×4・スペーサー×4材質ABS、スチールブラック質量(g)約420耐荷重(kg)約3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×108×80適合厚さ(mm)【設置可能機器】約5~70
1個
2,298税込2,528
当日出荷

仕様キャスター付き材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター樹脂部:PA6耐荷重N(kgf)294N(約30kgF)外寸法・高さ(mm)203
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。可動性に優れています。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。フットプリントは幅約64cmx奥行約56cm、天板は幅約61cmx奥行約58cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場セット内容カート本体、モニターピボット、天板、収納可能なキーボードトレー、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のデュアルキャスター (2個ロック付き)、ハンドブレーキシステム、ケーブルブラケットブラックタイプモバイルカートタイプ耐荷重(kg)11.3本体質量(kg)約25.0保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1適合モニターサイズ24インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約635 (上下)可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト:後方20前方10
1個
169,800税込186,780
翌々日出荷

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平耐荷重(kg)10サイズ(inch)(最大対応)27液晶モニター1面RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

測定器やコントローラーを傾斜させて設置する為の低価格型のチルトレッグです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1セット)
349税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)壁掛金具
シンプルな設計とデザイン 設置が簡単な壁掛金具 RoHS2・VOC対策製品 二重安全構造
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.31MB)
1台
5,498税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

様々な形状に対応した新しいクランクプーリー廻り止めツール。回転クローをクランクプーリーの溝に掛けてグリップを締め込むだけの簡単装着。(クランクプーリ。ーへの装着と同時にセンタースライダーの位置合わせが可能)。薄型で作業時、ラジエター・コンデンサーの取外しは不要。(一部車種を除く)
用途主に縦置きエンジン(FR車)の自動車用クランクプーリー脱着作業(タイミングベルト交換・オイルシール交換・エンジンO/H等の作業)。クランクプーリーロックボルトの緩め作業には、クランクプーリー倍力レンチ(AE-10)を。併用することが出来ます。適合主に縦置きエンジン車(FR車)、特にトヨタJZ系・1G系、日産RB系・VG系・VQ系に最適(ディーゼルエンジン除く。)。Vリブドベルト専用。プーリー外径:Φ90~180。サービスタップ付の場合:M6、M8に対応トラスコ品番113-0655セット内容・クランクプーリーホルダー(本体)(1コ)。・ピン2コ。・ピン用セットボルト(六角穴付き)。・M8 (長さ25、2本)。・セットボルト(六角穴付き)。・M6 (長さ35・40・50・60・70・80・90×各2本)。・M8 (長さ40・45・60・75・85・100×各2本)。・ワッシャM6 (2コ)、M8(4コ)厚さ(mm)45質量(kg)3.9
1セット
36,980税込40,678
3日以内出荷