- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- CPUラックのおすすめ人気ランキング
CPUラックのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新112件の「CPUラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CPUボックス」、「CPUワゴン」、「デスクトップパソコン台」などの商品も取り扱っております。
ナカバヤシCPUラック W500
タワー型パソコン2台をデスク下に設置できます。
材質本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装色グレー本体質量(kg)11.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×580RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1台
¥22,980税込¥25,278
翌々日出荷
ナカバヤシCPUラック W350
省スペース型パソコン2台をデスク下に設置できます。
材質本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装色グレー本体質量(kg)8.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×580RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1台
¥21,980税込¥24,178
翌々日出荷
幅調節は90~205mmの範囲で無段階調節できます。
メンテナンスに便利なキャスター付きです。前輪はストッパー付きです。
本体の傷防止のクッション材付きです。
用途机下への設置に最適です。材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装)キャスター/ナイロン寸法(mm)W160~275×D227×H260質量(kg)2アズワン品番64-0848-57総耐荷重(kg)20
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
ナカバヤシCPUラック タワー型
ガイド板付きでパソコン本体の転倒を防ぎます。
材質本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装色グレー本体質量(kg)5.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×285RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1台
¥14,980税込¥16,478
翌々日出荷
材質PP樹脂寸法(mm)W96~320×D280~400×H120質量(kg)0.5アズワン品番64-0848-56総耐荷重(kg)20
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
Mライン木製CPUワゴン
大型のCPUラックも置けるゆったりサイズのPCワゴン。低めの背板は、CPUからの放熱を遮断せず使用できます。天板にはスマートホンや小物類を置いて使用できます。組立簡単
用途オフィス、SOHO、事務所、バックヤード付属品キャスター(取付済み)材質プリント紙化粧板幅(mm)282高さ(mm)610奥行(mm)500使用工具六角レンチ(付属)耐荷重(kg)【天板】5/【底板】15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×500×610保証期間1年間組立時間15分
仕様ロック付キャスター材質天板:木製メラミン化粧板、棚板:スチールメラミン焼付塗装質量(kg)21.2耐荷重(kg)総耐荷重:80(天板:40、棚板:20、底板:20)キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700アズワン品番64-2289-11
1台
¥35,800税込¥39,380
当日出荷
コクヨCPUスタンド
仕様キャスター付き材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター樹脂部:PA6耐荷重N(kgf)294N(約30kgF)外寸法・高さ(mm)203
ERGOTRON(エルゴトロン)CareFitコンボ CPUトレイ
CPUやミニPCをCareFitコンボシステム/アームの作業面トレイに設置すれば、スペース確保に役立ち、ケア環境の改善にもなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980税込¥25,278
9日以内出荷
サンワサプライ簡易防塵CPUボックス
CPU収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。転倒防止プレート付きです。オプションでファン1台搭載可能です。
用途CPUの収納に最適な簡易防塵ボックス間口(mm)260奥行(mm)500高さ(mm)450付属品鍵×2本(1種類)材質スチール(メラミン焼付塗装)扉窓/アクリル質量(kg)9.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×500×450アズワン品番64-0901-20関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)総耐荷重(kg)30
1台
¥49,980税込¥54,978
翌日出荷
ERGOTRON(エルゴトロン)CPUウォールキャビネット
ロックタイプのウォールキャビネットでCPUとPCを安全にキープします。幅広いパソコンサイズに適合、エルゴトロンのウォールトラック(オプション)と併用できます。
キャスターなしRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980税込¥25,278
9日以内出荷
omron(オムロン)PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CJ1
CJ1WシリーズI/Oモジュール。CJ1W I/Oモジュールは、直接CJ/NJ CPUユニットに接続することで、I/O接続ケーブルを介して追加の拡張ラックに接続するオプションを備えています。スペースが限られていてもコントローラ容量を拡張するオプションを提供するラックマウント可能なユニット 簡単に使えるコネクタにより苦労せずすばやく拡張
仕様●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1●入力数:32●電圧カテゴリ:24 V dc●実装タイプ:パネル取り付け●出力電流:90 mA●コード番号:818-4165アズワン品番65-7265-73
1個
¥84,980税込¥93,478
7日以内出荷
omron(オムロン)PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CJ1
CJ1WシリーズI/Oモジュール。CJ1W I/Oモジュールは、直接CJ/NJ CPUユニットに接続することで、I/O接続ケーブルを介して追加の拡張ラックに接続するオプションを備えています。スペースが限られていてもコントローラ容量を拡張するオプションを提供するラックマウント可能なユニット 簡単に使えるコネクタにより苦労せずすばやく拡張
仕様●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1●実装タイプ:パネル取り付け●コード番号:818-4197アズワン品番65-7359-28
1個
¥139,800税込¥153,780
7日以内出荷
AVENスチールCPUワゴン
頑丈なスチール製ワゴン。CPUを床から離して置けます。デスク下の収納力をアップ。耐荷重に優れお手入れも楽。タワー型PC本体を収納可能。棚板は可動棚で調節できます。
用途デスク下ワゴン幅(mm)320色ホワイト高さ(mm)610奥行(mm)533棚ピッチ(mm)【可動棚】29色(本体)ホワイト
1台
¥9,298税込¥10,228
3日以内出荷
omron(オムロン)PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CJ1
CJ1WシリーズI/Oモジュール。CJ1W I/Oモジュールは、直接CJ/NJ CPUユニットに接続することで、I/O接続ケーブルを介して追加の拡張ラックに接続するオプションを備えています。スペースが限られていてもコントローラ容量を拡張するオプションを提供するラックマウント可能なユニット 簡単に使えるコネクタにより苦労せずすばやく拡張
仕様●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1●入力数:32●電圧カテゴリ:24 V dc●実装タイプ:パネル取り付け●出力電流:90 mA●コード番号:818-4159アズワン品番65-7359-34
1個
¥84,980税込¥93,478
7日以内出荷