CR-P2 電池のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
112件の「CR-P2 電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リチウム金属電池」、「cr-p2 リチウム 電池」、「リチウム CR-P2」などの商品も取り扱っております。
リチウムシリンダー電池 Panasonic(パナソニック)ランキング1位
1パック
1,398税込1,538
当日出荷

カメラ用リチウム電池 D 三菱電機ランキング2位
1個
679税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カメラ用リチウム電池 2CR5 モノタロウランキング3位
カメラ用に適しています。
寸法(mm)16.8×33.8×45質量(g)37タイプ2CR5電圧(V)6定格容量1500mAh
1個
799税込879
当日出荷

カメラ リチウム電池 Panasonic(パナソニック)ランキング4位
使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)3
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カメラ用リチウムパック電池 東芝ランキング5位
1個ほか
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ17×34.5質量(g)16タイプCR123A電圧(V)3定格容量1500mAh
1個
439税込483
当日出荷

電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50電源(V)AC100(50/60Hz)電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~28使用地区一般地電池寿命約2年流量約9.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)56検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式電池寿命(年)約2水栓タイプ単水栓
1個
48,980税込53,878
当日出荷

カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ15.3×26.5質量(g)37タイプCR2電圧(V)3定格容量800mAh
1個
359税込395
当日出荷

仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為タイプ2CR5入数(本)1
1台
1,048税込1,153
当日出荷

アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプリチウム仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵電圧(V)3使用推奨期限10年
1セット(2個)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
シルバー
1台ほか
35,980税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

カメラ、ヘッドランプ
タイプカメラ用リチウム電池
1パック(2個)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。ちょう度2号灰黒色商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性耐荷重性成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(400g)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)25~38使用地区一般地電池寿命約2年流量約8.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)94.5検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式水栓タイプ混合栓
1個
49,980税込54,978
当日出荷

長持ちパワー。 日常的に使用される機器に適したアルカリ乾電池です。 ストックに便利な10本パックです。
タイプ単3形質量(g)96使用温度範囲(℃)-20~60電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
1パック(10本)ほか
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

世界初トリプルセーフティシステム。電池の誤飲リスクを低減させ、万が一の誤飲の可能性をカラーで警告します。1開封しにくい誤飲防止パッケージ。2舐めると苦い(苦み成分を本体に塗布)。3舐めると舌が青くなる(無害の成分が唾液と反応し舌を青くしてお知らせ)
保存期間(年)12
1個
199税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

タフなデザインと機能が融合した防水・防塵電卓にカラーバリエーションを追加。IP54準拠の防沫・防塵性能に加え、商売に便利な原価・売価・利益率の計算機能を搭載。水回りで計算する場所や、埃や粉塵が多い場所でも安心して使えます。卓上でも手持ちでも活躍するミニジャストタイプです。防水・防塵性能(JIS IP54相当)。外して洗えるキーパッド。税計算(税額計算や税率の変更可能)。傾斜表示
幅(mm)108.5ブラックサイズミニジャストサイズ高さ(mm)33.4質量(g)175奥行(mm)168.5電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2032 × 1、オートパワーオフ桁数12桁機能【基本計算】四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、概数計算【応用計算】原価/売価/利益率の計算メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式)ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示電池寿命約7年(1日1時間使用時)キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、サインチェンジ(符号切替)特性防水・防塵
1個
2,998税込3,298
当日出荷


カクダイセンサー水栓
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。材質黄銅クローム取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13電源リチウム電池(CR-P2)使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約4(0.2MPa時)・流量調節可能使用地区一般地吐水口高さ(mm)200以上給電方式電池式水栓タイプその他
1個
62,980税込69,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9電圧(V)3外径(Φmm)20タイプCR2032化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)