- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- CR123Aのおすすめ人気ランキング
CR123Aのおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新104件の「CR123A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cr123a 充電」、「パナソニック CR123A」、「CR2」などの商品も取り扱っております。
Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
カメラ用に適しています。
寸法(mm)
Φ17×34.5
質量(g)
16
タイプ
CR123A
電圧(V)
3
定格容量
1500mAh
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR1235 電池に適しており、寸法は 43 mm x 18 mm x 14 mm です。定格電圧は 500 V ( AC / DC )、定格電流は 2 A です。特長と利点 材質: ABS 樹脂 コンタクト: 0.3 mm ハーフハードステンレススチールニッケルメッキ 湿度: 40 ° C 動作温度範囲: -55 ° C ~ 85 ° C認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様
電池タイプ = CR123A(リチウム電池)。セルの数 = 1。マウント = PCB。タイプ = バッテリホルダー。最大セル直径 = 17mm。寸法 = 43 x 18 x 14mm。接点タイプ = 基板実装。電池シェル材質 = PP。接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥71
税込¥78
7日以内出荷
平均電圧値記録光センサーに最適
経済性にすぐれたガラスドーム付き日射センサーで、受感部は熱電対を使用しているため、高精度、高感度、高信頼性です。
仕様
【記録部使用電源】CR123A×2本(専用電池ホルダー使用)。【CFカード電源】CR123A×3本
セット内容
ロガー本体、CFカード、カードリーダー、通信ソフト、全天日射計、固定ネジ、収納ケース
寸法(mm)
【センサー】Φ54x58、【データロガー】175(W)×125(D)×75(H)(突起物含まず)
質量(g)
800
ケーブル長(m)
10
波長範囲(nm)
305~2800
測定インターバル
10、12、15、20、30秒、1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30分、1時間
アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプ
リチウム
仕様
熱防御機能、故障保護機能内蔵
電圧(V)
3
使用推奨期限
10年
仕様
望遠倍率:7倍
セット内容
本体(TruPulse360R/CR123A×1)、携帯ケース、ストラップ、取扱説明書、収納ケース
性能
躯体性能:耐衝撃性NEMA3、防水防塵性IP56
寸法(mm)
130×50×110
質量(g)
385
電源
リチウム電池CR123A×1個
精度
±30cm (±0.3yard)、低反射の目標物は±1m、(傾斜)±0.25度、(方位角) ±1度
センサー
傾斜:上下±90度感知、方位角:0~359.9度
取付ねじ穴サイズ
1/4インチ(約Φ6.35mm)
測定モード
直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角・(間隔測定)直線間隔距離、水平間隔距離、高低差、高低傾斜角、2点間ラインの方位角・(目標物)標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ
使用環境温度(℃)
-20~60
電池寿命
連続使用で8時間以上(使用方法・環境に大きく異なります)
レーザークラス
1クラス (アイセーフ)
Bluetooth
通信可能
測定距離(m)
通常の目標物0~10000(最小表示1m単位)、反射性目標物0~20000(最小表示10cm単位)
最大3mの高所取付が可能
高所対応屋外パッシブセンサー
高信頼センシング
アンチマスキング機能
柔軟な検知エリア調整
傾斜でも安心
180°水平角度調整可能なブラケット
取付高さ:2.5~3m
温度補償回路
草の揺れ解析機能
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所
取付
(高さ)2.5~3.0m
質量(g)
600
保護等級
IP55
取付場所
壁付け
検知範囲
可変:4.0m、5.5m、9.0m、12m
使用環境温度(℃)
-20~+60
角度可変
(ブラケット)垂直±20° 水平±95°
検知方式
パッシブインフラレッド方式
警報保持時間
2.0秒±1.0秒
使用環境湿度(%)
最大95
検知エリア(m)
12、85°
RoHS指令(10物質対応)
対応
平均電圧値記録光センサーに最適
経済性にすぐれたガラスドーム付き日射センサーで、受感部は熱電対を使用しているため、高精度、高感度、高信頼性です。
仕様
【記録部使用電源】CR123A×2本(専用電池ホルダー使用)
セット内容
ロガー本体、CFカード、カードリーダー、通信ソフト、全天日射計、固定ネジ、収納ケース
寸法(mm)
【センサー】Φ54x58【データロガー】175(W)×125(D)×75(H)(突起物含まず)
質量(g)
800
ケーブル長(m)
10
波長範囲(nm)
305~2800
測定インターバル
10、12、15、20、30秒、1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30分、1時間
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用温度範囲(℃)
-20~60
入力電圧(V)
5(USB Type-C)
通信方式
Bluetooth(R) 4.2
使用湿度範囲
90%RH以下(結露および氷結なきこと)
使用電池
交換電池:CR123A×1個、電池寿命:最大2年(室温)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×65×40 / 32×65×47(センサーホルダー含む)
640×480画素の国際センサー搭載で、2000℃の高温レンジまで対応。国産640×480画素高分解能センサー搭載の高精細・高画質 赤外線サーモグラフィ装置。捉える細部、広がる可能性 「最高水準の高画質」をより使いやすく。
仕様
【S/N改善】∑2、∑8、∑16、【データ深度】14bits、【フレームタイム】1/30秒、【ユーザ設定保存】測定環境設定保存/再生(最大10登録可能)、【映像信号出力】NTSC/PAL、コンポジットビデオ信号、Sビデオ、【焦点範囲】30cm~∞、【熱画像/可視画像合成】有、【環境温度補正】有(インターバルNUCを含む)、【瞬時視野角】0.6mrad、【記憶装置】表示項目:同一ファイルに可視画像・熱画像記録、熱画像:コンパクトフラッシュメモリーカード(SIX、BMP)、可視画像:コンパクトフラッシュメモリーカード(SIX、JPEG)、【距離補正】有
質量(kg)
約1.5(バッテリー、LCD含まず)、約1.7(バッテリー、LCD含む)
電源(V)
DC +7.2(公称)
消費電力(W)
約9(TYP)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約110×110×210(突起含まず)
保護等級
IP表示:IP54(IEC60529/JIS C 0920)
機能
【オート機能】フルオート(レベル、センス、フォーカス)、レベルトレース、オートゲインコントロール、【メモ】文字、音声(各画像に30秒間)
検出器
国産2次元非冷却センサー(マイクロボロメーター)
インターフェース
IEEE1394a/RS-232C/USB2.0 or 1.1(マストレージ対応)
測定波長(μm)
8~13
表示器
表示装置:5.6型可動式カラー液晶モニター、ビューファインダー
表示機能
【表示色】カラー/モノクロ、ポジ/ネガ、【ステップ】16、32、64、128、256階調、【カラーセレクト】レインボー/輝度/Shine/Hot iron/Medical/Fine、【等温帯表示】1~4本、(等温帯幅、表示位置可変)、【多画像表示】12画像再生表示、【180°反転表示】有、【マルチセンス表示】有、【WAVE波形表示】フリーズ時 XYライン波形表示、【メニュー表示】日本語、英語 他9言語
保管温湿度範囲
-40~+70℃ 90%RH以下(結露させないこと)
動作温湿度範囲
-15~+50℃ 90%RH以下(結露させないこと)
焦点距離(mm)
【可視カメラ】300~∞
温度分解能(℃)
0.08以下(at 30、30Hz) 、画質改善時0.04以下(at30、∑16)
視野角(左右:上下)
21.7°×16.4°
測定温度範囲(℃)
-40~+2000、レンジ1:-40~+120、レンジ2:0~+300、レンジ3:+200~+2000(表示範囲:0~+2000※レックスでは標準装備
放射率補正
有(0.10~1.00)、放射率テーブル有
画像処理システム
レベル/センス変更 多点温度表示(H2630:5点)、多点放射率補正(H2630:5点)、 2点間の温度差表示、Max/Min(ピークホールド機能)温度表示、アラーム(全画像又は枠指定)、 デジタルズーム(H2630:2・4倍)、BOX設定(最大5個、 シャープネス(フリーズ)、メディアンフィルタ(フリーズ)、平均化フィルタ
画素数
【可視カメラ】131万画素、【画像データ】640(H)×480(V)ドット
補正機能
【バックグランド補正】有
測定インターバル
【メモリーカードへの記録】インターバル時間 5~3600秒、イベント(トリガ)機能:有、熱画像・可視画像記録:インターバル時間 30~3600秒
耐振動/耐衝撃
294m/s2 (IEC60068-2-27/JIS-C-60068-2-27)、29.4m/s2 (IEC60068-2-6/JIS-C-60068-2-6)
測定精度(℃)
±2%または ±2のいずれか大きい方
駆動時間(時間)
【バッテリー】約2(環境温度20℃、LCDオン、スタンバイモード併用)
イベント出力
画面表示、アラーム音(ON/OFF)
サービス分類
レンタル
最小検知温度差 0.03℃。測定温度-40℃ ~ 500℃対応。動画記録可能。国産640×480画素高分解能センサー搭載の高精細・高画質 赤外線サーモグラフィ装置。捉える細部、広がる可能性 「最高水準の高画質」をより使いやすく。
用途プラントメンテナンス・構造物診断・電力設備点検・R&D
仕様
【S/N改善】Σ2、Σ8、Σ16、Σ32、Σ64、【データ深度】14bits、【フレームタイム】30フレーム/秒、【ユーザ設定保存】測定環境設定保存/再生(最大10登録可能)、【映像信号出力】NTSC/PAL、コンポジットビデオ信号、Sビデオ、【焦点範囲】30cm~∞、【熱画像/可視画像合成】有、【環境温度補正】有(インターバルNUCを含む)、【瞬時視野角】0.6mrad、【記憶装置】表示項目:同一ファイルに可視画像・熱画像記録、熱画像:コンパクトフラッシュメモリーカード(SIX、BMP)、可視画像:コンパクトフラッシュメモリーカード(SIX、JPEG)、【距離補正】有
セット内容
本体H2640(レンズキャップ・グリップベルト付)、ACアダプタセット(RC45-12ACアダプタ・電源ケーブル)、バッテリパック(TH91-464)、バッテリ充電器セット(DE-975A充電台・電源ケーブル)、CFカード(本体装着)、カードリーダー、ネックストラップ、撮影ライト(カメラ電池(CR123A))×1、ソフトウェアNS92-709、USBケーブル(mini-Bタイプ)、オンラインレポート作成プログラム(NS9500LT)、収納ケース、取扱説明書(本体・高温レンジ・ソフトウェア)
質量(kg)
約1.5(バッテリー、LCD含まず)、約1.7(バッテリー、LCD含む)
電源(V)
DC +7.2(公称)
消費電力(W)
約9(TYP)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約110×110×210(突起含まず)
保護等級
IP表示:IP54(IEC60529/JIS C 0920)
機能
【オート機能】フルオート(レベル、センス、フォーカス)、レベルトレース、オートゲインコントロール、【メモ】文字、音声(各画像に30秒間)、【追加機能】レポート作成プログラム付属、オプションで2倍望遠レンズあり
検出器
国産2次元非冷却センサー(マイクロボロメーター)
インターフェース
IEEE1394a/RS-232C/USB2.0 or 1.1(マストレージ対応)
測定波長(μm)
8~13
表示器
表示装置:5.6型可動式カラー液晶モニター、ビューファインダー
表示機能
【表示色】カラー/モノクロ、ポジ/ネガ、【ステップ】16、32、64、128、256階調、【カラーセレクト】レインボー/輝度/Shine/Hot iron/Medical/Fine、【等温帯表示】1~4本、(等温帯幅、表示位置可変)、【多画像表示】12画像再生表示、【180°反転表示】有、【マルチセンス表示】有、【WAVE波形表示】フリーズ時 XYライン波形表示、【メニュー表示】日本語、英語 他9言語
保管温湿度範囲
-40~+70℃ 90%RH以下(結露させないこと)
動作温湿度範囲
-15~+50℃ 90%RH以下(結露させないこと)
焦点距離(mm)
【可視カメラ】300~∞
温度分解能(℃)
0.06以下 (at 30、30Hz) 、画質改善時0.03以下(at30、Σ64)
視野角(左右:上下)
21.7°×16.4°
測定温度範囲(℃)
-40 ~ 500、レンジ1:-20~60、レンジ2:-40~120、レンジ3:0~500
放射率補正
有(0.10~1.00)、放射率テーブル有
画像処理システム
レベル/センス変更 多点温度表示(H2640:10点)、多点放射率補正(H2640:10点)、 2点間の温度差表示、Max/Min(ピークホールド機能)温度表示、アラーム(全画像又は枠指定)、 デジタルズーム(H2640:2・4・8倍)、BOX設定(最大5個、 シャープネス(フリーズ)、メディアンフィルタ(フリーズ)、平均化フィルタ
画素数
【可視カメラ】131万画素、【画像データ】640(H)×480(V)ドット
補正機能
【バックグランド補正】有
測定インターバル
【メモリーカードへの記録】インターバル時間 5~3600秒、イベント(トリガ)機能:有、熱画像・可視画像記録:インターバル時間 30~3600秒
耐振動/耐衝撃
294m/s2 (IEC60068-2-27/JIS-C-60068-2-27)、29.4m/s2 (IEC60068-2-6/JIS-C-60068-2-6)
測定精度(℃)
±2%または ±2のいずれか大きい方
駆動時間(時間)
【バッテリー】約2(環境温度20℃、LCDオン、スタンバイモード併用)
イベント出力
画面表示、アラーム音(ON/OFF)
サービス分類
レンタル
高精度で安定性の高いレゾナントシリコン素子(RPT素子)を使用しています。クラス100クリーンルームで製造される多層構造のRPTは1つのシリコンから作られたレゾネータ(発信子)と受圧ダイアフラムにより構成されています。測定範囲は、標準で600から1,100hPa(絶対圧)ですから、山岳地域などでも大気圧測定ができます。耐環境性も-40~+60℃と広範囲です。信号出力は、圧力に比例した電圧信号、電流信号と、周波数出力があります。
測定範囲(hPa)
600~1100(mbr)
使用環境温度(℃)
-40~+60
加圧圧力(kPa)
140(限界)
直線性
±0.5hPa(-10~+50℃)
出力信号
0~2.5/0~5VDC
入力点数
1チャンネル
分解能
0.01mV
測定インターバル
10、12、15、20、30秒。1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30分。1時間
メモリー
97280要素(1chのみ約675日分/10分間隔)、不揮発生メモリ(バッテリバックアップ不要)、メモリスクロール記録方式ch
通信速度
300、600、1,200、2400、4800、9,600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps
表示器
キャラクタLCD表示器、16文字×2行
電池残量メーター
内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力
消費電流
記録部/測定時動作電流:27mA(表示器OFF時)、待機時電流:250uA、通信動作電流:32mA
使用電源
記録部/CR123A×2本(専用電池ホルダー使用)。CFカード/CR123A×3本
動作温度(℃)
-25~+80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×125×75(突起物含まず)
質量(g)
800
対応メモリーカード
コンパクトフラッシュ型カード(CFカード)
記憶容量
使用するCFカードに依存(最大2GBまで対応)
記録方式
MS-DOSフォーマット
データ転送
コマンドまたは、キー操作によるデータ転送CFカードへ自動データ転送
セット内容
本体(ロガー)、リレーユニット、気圧計、鉛蓄電池、取扱説明書、収納箱
長期安定性
±0.01%F.S/年
入力範囲
0~±10mV
誤差
±0.2mV
操作キー
押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)。スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)。LCD表示コントラスト調整ボリューム
搭載OS
I-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作
強い光で対象者の視界を奪い、行動を抑止する。タクティカルライトは、一般的な懐中電灯と異なり、戦術的な対人抑制を目的として開発されました。最大1500ルーメンスの明るさで、一撃で視界を奪います。防水規格IPX8の完全防水仕様。水に落としても、光り続けます。操作方法は、ON/OFFだけのシンプルな1モード設計。
付属品
CR123A 3V電池x2本
材質
アルミ
サイズ(cm)
Φ3.2×15
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
「IoT電力センサユニット TypeR/TypeC」は、高電圧配線工事が不要で簡単に設置でき、0.2秒ごとに詳細な電力データを高速測定します。 異常値の検出や設備劣化の予知保全、製品ごとの電力消費管理が可能で、生産現場の省エネや品質向上に貢献します。
用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など
長さ(mm)
センサヘッド:37
電圧(V)
DC 12~24 ±10%(50mA以下)
電源
リチウム電池 CR-123Aメモリ用:
精度
電力(目安):±3% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V/AC200V / 400Vの正弦波、力率=1)
通信方式
Bluetooth・RS-232Cシリアル通信
計測対象
三相3線 ・単相3線 ・ 単相2線 (50Hz / 60Hz)
測定間隔
測定/通信:0.2秒
電圧レンジ(V)
単相設定:100/200 三相設定:200/400
関連資料
カタログ(0.98MB)
電力レンジ
電圧レンジ×電流レンジによる
2種類のバッテリー対応でポリマータイプのプロフェッショナルフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)
確実なグリップのための「Rocky Stipple」、耐衝撃でスーパータフなナイロンポリマー。
Oリングシールガラスレンズ。
取り外し可能なマルチポジションポケットクリップ。
電池
リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650
明るさ(Lm)
600(High)、260(Mid)、35(Low)
防水保護等級
IPX7
付属品
リチウム電池CR123A×2
連続点灯時間
18650:3時間30分(High)、5時間30分(Mid)、36時間(Low)、8時間(Strobe)、CR123A:2時間45分(High)、5時間45分(Mid)、34時間(Low)、5時間30分(Strobe)
照射距離(m)
205(High)、135(Mid)、50(Low)
使用温度範囲が広く、大電流。
高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)
3