- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 壁用
- CT-410のおすすめ人気ランキング
CT-410のおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新16件の「CT-410」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トヨタ クリップ」、「プッシュリベットクリップ」、「USB Bタイプ オス」などの商品も取り扱っております。
ねじ径
M4用
種別
中空(パイプ)
材質
PTFE
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロングセラーモデルが性能アップの防滴型ペン温度計。ON/OFFのツイッチ付。防滴型なので使用場所を選ばず幅広い用途があります。プローブキャップがついているので携帯に便利です。
色
ホワイト
質量(g)
30
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
45×18×215
電設・通信・家電・自動車・農園・園芸など各種結束をスピーディに!
レバー長さ(mm)
標準17.5
材質(本体)
ポリエステル樹脂
保存温度(℃)
-40~85
絶縁抵抗(MΩ)
1000min.(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-40~85
接触抵抗(mΩ)
100max.(初期値)
接点材質
銀
抵抗負荷
DC28V 15A
耐電圧(V)
AC2500(端子間)、AC3000(端子-フレーム間)
機械的寿命(万回)
4
電気的寿命(万回)
1
適合電流(A)
35
適合
DPT-31L、DPS-31L、DPT-30L、DPS-30L
チップ長さ(mm)
15.5
クールテクト工法は微弾性を持つ下塗り層と、遮熱性・低汚染性を持つ上塗り層で構成され、太陽光による外壁の温度上昇を低減させる外壁用遮熱工法です。
従来の外壁用塗料と比較して、塗膜裏面温度を最大-17℃低減します(メーカー既定のランプ試験による)。
外壁を遮熱することで室内温度の上昇を抑制すると共に、壁面自体の温度上昇が低減さるため、劣化要因の一つである熱劣化を抑制します。さらに下地基材の熱による膨張収縮も緩和します。
幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。
高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。
防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。
低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。
幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。
防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途戸建て住宅、マンションの外壁。店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁。学校など公共施設の外壁
主な用途
外壁
使用場所
屋外用
特性
防水、遮熱、耐久
塗膜硬化時間
(工程内)2時間以上、(工程間)-、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH>
主成分
水性アクリルシリコン樹脂
塗装
吹付、ローラー、刷毛
危険物の類別
非危険物
適応下地
モルタル、コンクリート、窯業系サイディング、鋼板、金属サイディング
塗付量(kg/m2・回)
0.30~0.35
塗回数
2回
適合下塗り
水生クールテクトサーフ
適合塗膜
エマルションペイント、リシン、スタッコ、吹付タイル、単層弾性塗材などの活膜下地
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。ワーク接触時の衝撃を抑えるスプリング低荷重タイプもご用意。*ストローク2mmの場合は低荷重タイプは選択出来ません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
クールテクト工法は微弾性を持つ下塗り層と、遮熱性・低汚染性を持つ上塗り層で構成され、太陽光による外壁の温度上昇を低減させる外壁用遮熱工法です。
従来の外壁用塗料と比較して、塗膜裏面温度を最大-17℃低減します(メーカー既定のランプ試験による)。
外壁を遮熱することで室内温度の上昇を抑制すると共に、壁面自体の温度上昇が低減さるため、劣化要因の一つである熱劣化を抑制します。さらに下地基材の熱による膨張収縮も緩和します。
幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。
高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。
防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。
低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。
幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。
防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途戸建て住宅、マンションの外壁。店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁。学校など公共施設の外壁
主な用途
外壁
使用場所
屋外用
特性
防水、遮熱、耐久
塗膜硬化時間
(工程内)2時間以上、(工程間)-、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH>
主成分
上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルション
塗布面積(m2/缶)
45~53
塗装
吹付、ローラー、刷毛
危険物の類別
非危険物
適応下地
モルタル、コンクリート、窯業系サイディング、鋼板、金属サイディング
塗付量(kg/m2・回)
0.30~0.35
塗回数
2回
適合下塗り
水生クールテクトサーフ
適合塗膜
エマルションペイント、リシン、スタッコ、吹付タイル、単層弾性塗材などの活膜下地
クールテクト工法は微弾性を持つ下塗り層と、遮熱性・低汚染性を持つ上塗り層で構成され、太陽光による外壁の温度上昇を低減させる外壁用遮熱工法です。
従来の外壁用塗料と比較して、塗膜裏面温度を最大-17℃低減します(メーカー既定のランプ試験による)。
外壁を遮熱することで室内温度の上昇を抑制すると共に、壁面自体の温度上昇が低減さるため、劣化要因の一つである熱劣化を抑制します。さらに下地基材の熱による膨張収縮も緩和します。
幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。
高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。
防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。
低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。
幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。
防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途戸建て住宅、マンションの外壁。店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁。学校など公共施設の外壁
主な用途
外壁
使用場所
屋外用
特性
防水、遮熱、耐久
塗膜硬化時間
(工程内)3時間以上7日以内、(工程間)-、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH>
主成分
アクリルシリコン樹脂
塗装
吹付、ローラー、刷毛
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
適応下地
モルタル、コンクリート、窯業系サイディング、鋼板、金属サイディング
塗付量(kg/m2・回)
0.26~0.30
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2回
適合下塗り
クールテクトプライマー
適合塗膜
エマルションペイント、リシン、スタッコ、吹付タイル、単層弾性塗材などの活膜下地
クールテクト工法は微弾性を持つ下塗り層と、遮熱性・低汚染性を持つ上塗り層で構成され、太陽光による外壁の温度上昇を低減させる外壁用遮熱工法です。
従来の外壁用塗料と比較して、塗膜裏面温度を最大-17℃低減します(メーカー既定のランプ試験による)。
外壁を遮熱することで室内温度の上昇を抑制すると共に、壁面自体の温度上昇が低減さるため、劣化要因の一つである熱劣化を抑制します。さらに下地基材の熱による膨張収縮も緩和します。
幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。
高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。
防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。
低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。
幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。
防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途戸建て住宅、マンションの外壁。店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁。学校など公共施設の外壁
主な用途
外壁
使用場所
屋外用
特性
防水、遮熱、耐久
塗膜硬化時間
(工程内)3時間以上7日以内、(工程間)-、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH>
主成分
ふっ素樹脂
塗装
吹付、ローラー、刷毛
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
適応下地
モルタル、コンクリート、窯業系サイディング、鋼板、金属サイディング
塗付量(kg/m2・回)
0.26~0.30
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2回
適合下塗り
クールテクトプライマー
適合塗膜
エマルションペイント、リシン、スタッコ、吹付タイル、単層弾性塗材などの活膜下地
SmaPri(スマプリ)は、タブレットやスマートフォンからラベルプリンタへの印字を実現するための発行支援ツールです。Android / iOS / Windows の各OSに対応しております。
「SmaPri Designer(スマプリ デザイナー)」でラベルデザインをパソコン上で作成し、「SmaPri Driver(スマプリ ドライバ)」を スマートデバイスにインストールすることで、さまざまな上位アプリケーションと連携してラベルを発行できます。
使用方法
SmaPri Driver(Android版):WebAPI(GETメソッド/POSTメソッド)※プロキシ有効のネットワークでは「localhost」(または127.0.0.1)の例外登録が必要です。SmaPri Driver (iOS版):URLスキーム(スキーム名「smapri」)、SmaPri Driver(Windows版):WebAPI(GETメソッド/POSTメソッド) ※プロキシ有効のネットワークでは「localhost」(または127.0.0.1)の例外登録が必要です。
対応OS
SmaPri Designer:Windows 11 / 10 / 8.1、SmaPri Driver(Android版):Android 12 / 11 / 10 / 9 / 8 / 7 / 6 / 5、SmaPri Driver (iOS版):iOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11 / 10 / 9、SmaPri Driver(Windows版):Windows 11 / 10 / 8.1 ※Windows 10 Mobile / Windows Embedded Compact7 / Windows Embedded CE6.0等のOSは非対応です。
バーコード
AN13、JAN8、CODABAR(NW-7)、CODE39、ITF、CODE128、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
関連資料
(1.06MB)
適合プリンタ
国内モデル:プチラパンPW208 / PW208NXシリーズ、プチラパンPT208シリーズ、ラパンPW4NX、ラパンPT400eシリーズ、SCeaTa (シータ) CT4-LX、レスプリ HC4-LX、FLEQV FX3-LX Plus(※)、FLEQV FX3-LX (※)、スキャントロニクスCL4NX-J Plusシリーズ、CL6NX-J Plusシリーズ、スキャントロニクスCL4NX-Jシリーズ、CL6NX-Jシリーズ、スキャントロニクスSG400R-exシリーズ、SG600Rシリーズ、HA200Rシリーズ、SATOC ST300Rシリーズ、バートロニクスRT308R、レスプリT/R400V-exシリーズ、T/R400Vシリーズ、エヴィEV200Rシリーズ。海外モデル:PW208NX、MB201i(MB200i)、MB400i / 410i、CT4-LX、CL4NX Plus、CL6NXPlus、CL4NX、CL6NX、CG208 / 212 / 408 / 412、TG308 / 312、DR308e、PW4NX。※無線LANでの接続は、アクセスポイントを経由するインフラストラクチャモードに限ります。
対応コード
2次元コード:QRコード(モデル2)
通信インターフェース
SmaPri Driver(Android版):Bluetooth(SPP)、無線LAN、SmaPri Driver (iOS版): Bluetooth(※)、無線LAN ※iOS端末とのBluetooth接続はSCeaTa (シータ) CT4-LX、レスプリHC4-LX、PW208 / PW208NX、PW4NXのMFi認証取得モデルに限ります。SmaPri Driver(Windows版):Bluetooth(SPP)(※)、LAN(無線LAN)、USB、プリンタドライバー ※Microsoft製のBluetoothスタックのみ対応しております。Bluetoothスタックの種類は対象のWindows端末のメーカーまでご確認ください。
1本
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
1個
¥969
税込¥1,066
31日以内出荷
規格
M6X18(SM)
関連資料
展開図1(1.45MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.79MB)
図解No
SSA-V602C 操作検出部品_No.8、SSA-アルフア1005VT 操舵検出部品_No.8、SSA-アルフア605MA 操舵検出部品_No.8、SSA-V602C-DX 操舵検出部品_No.8、SSA-V1002CT-DX 操舵検出部品_No.8、KG-4R フレーム,スタンド,カバー,ステップ部品 6カクボルトWSW_No.25、KBM-410D 薬液配管部品_No.104、KBM-410 薬液配管部品_No.97、KBM-400 薬液配管部品_No.95、SSA-アルフア1005MAT 操舵検出部品_No.8、SSA-アルフア605V 操舵検出部品_No.8
1個
¥195
税込¥215
7日以内出荷
規格
ヤジルシ
部品名称
ハリマーク
関連資料
展開図1(1.09MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(1.18MB) 展開図50(1.18MB)
図解No
SSA-α603 動力噴霧機-1部品_No.13、SSA-E500 動力噴霧器 (1)部品_No.19、MS510ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.62、SSA-Z601S 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.3、SSA-Z500DX-1 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.3、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.3、SSA-Z600VT 動力噴霧機2部品_No.13、SSA-α520 動力噴霧機(2)部品_No.13、MS510DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.3、MS410DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.3、MS510ESR-2K 動力噴霧機1部品_No.62、MS410RC-2M 動力噴霧機(1)部品_No.64、BSA-650シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.3、BSA-651 951シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.3、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.63、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.3など
1個
¥45
税込¥50
7日以内出荷
規格
M5X30(SMK)
関連資料
展開図1(0.79MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.79MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(0.75MB) 展開図49(0.75MB) 展開図50(0.99MB)
図解No
MS613R4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、MSV413R2L(10) ホースガイドクミタテ ~2011年2月部品_No.34、MSA513R3-M ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSA413R3-M(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MS753DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-F617VT-1 スロットル部品_No.14、MS651DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-V1002CT-DX ペダル部品_No.33、MS753DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、MS410RC-M3 クラッチ及びカバー部品_No.9、SSA-F617MAT スロットル部品_No.14、MS028M-A 本体、モータ部品 ナベコネジ M5X0.8X30(ISO)_No.12、MS653DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.5、MS653DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-F617VT スロットル部品_No.14、MS410R4T-M クラッチ、テンション部品_No.5など
1個
¥54
税込¥59
7日以内出荷
規格
M10X35-7T
部品名称
6カクボルト M10X35
関連資料
展開図1(1MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(1MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(1.34MB) 展開図46(1.39MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.93MB)
図解No
VSA100-11 1992ネン エンジン部品_No.75、BSA-420JSG G-4S ステアリング部品_No.39、BSA-420JES ステアリング部品_No.39、BSA-410 ナックル組立(左前)部品_No.40、SSA-E500DX ステアリング部品_No.35、BSA-420JDSG G-4S ステアリング部品_No.39、SSA-V1002CT-DX 分配器-3部品_No.10、BSA-420JESG G-4S ステアリング部品_No.39、BSA-420JDS ステアリング部品_No.39、BSA-420JWG G-3 ステアリング部品_No.39、BSA-420JDESG G-4 ステアリング部品_No.39、VSA120-11 ブレーキ及びクラッチペダル部品_No.61、SSA-アルフア1005MAT 分配器-3部品_No.10、SSA-F1010 フロントアクスル部品_No.64、BSA-410S ナックル組立 (左前)部品_No.40、SSA-E500 ステアリング部品_No.35、SSA-N550DX ステアリング部品_No.36など
1個
¥225
税込¥248
7日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級
校正用分銅内蔵型
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】※検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備
統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き
オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
用途取引・証明用、生産ラインの組込、ポンプ流量など液体の計量に、粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
ひょう量単位
g(グラム)
計量皿形状
角
表示形式
デジタル
種類
電子天秤
材質(計量皿)
SUS316
電源
ACアダプター(付属)
精度等級
2級
測定方式
電磁平衡式
使用地区
全国
検定
検定付
取扱説明書
(3.54MB)