CV-470のおすすめ人気ランキング

2026/01/22更新
14件の「CV-470」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャンピング ガス cv 470」、「ソードガス」、「日東工器 レバーロックカプラ」などの商品も取り扱っております。

1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅製のストレートパイプに直接チャック。二重シールの構造により1.3×10-1Paの真空度に対応。
用途不活性ガス・真空用 流体 不活性ガス、真空、空気、ガス 最高使用圧力(MPa) 4.5 材質(本体) 真ちゅう 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 5.0[51]
1個
6,990 税込7,689
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


銅製のストレートパイプに直接チャック。二重シール構造により1.3×10-1Paの真空度に対応。 銅製のストレートパイプにダイレクトに接続できるので溶接・フレアー加工の必要がありません。 耐圧試験、真空引き、冷媒ガス充てんに使えるよう1.3×10-1Paの真空度に対応。(接続時) エアコンや冷蔵庫などの製造ラインに対応できるよう流体に合わせて3種類のシール材質を標準化しています。また、各種のパイプ径に合わせられるようサイズも豊富。 1回のレバー操作でパイプのチャックとシールが同時に完了。またパイプの端面と外周面を二重にシールする構造により気密・耐真空性に優れています。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

流体 不活性ガス、真空、空気、ガス 最高使用圧力(MPa) 4.5 材質(本体) 真ちゅう 使用温度範囲(℃) -20~+180 材質(シール) ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 5.0[51]
1個
6,490 税込7,139
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1袋(25個)ほか
699 税込769
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)充電圧着器 本体のみ
軽量2.1kgのスティック形状 片手で取り回しラクラク 圧着端子、スリーブ60スケアまでを圧着可能
公称出力(kW) 42 全長×全幅W×全高(mm) 329×70×103 質量(kg) 2.1 能力 CV線(14mm2 )約470回、CV線(22mm2 )約280回、CV線(38mm2 )約230回、CV線(60mm2 )約160回 ブラック セット内容 本体のみ 仕様 圧着範囲(ダイスの組合せ):(銅線用裸圧着端子およびスリーブ) コネクタ(mm2 )14・22・38:オスダイス14-38・メスダイス14-60、コネクタ(mm2 )60:オスダイス60・メスダイス14-60
1台
229,800 税込252,780
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)充電圧着器
軽量2.1kgのスティック形状 片手で取り回しラクラク 圧着端子、スリーブ60スケアまでを圧着可能 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池1個付セット。
バッテリー容量(Ah) 2 バッテリー電圧(V) 10.8 公称出力(kW) 42 全長×全幅W×全高(mm) 329×70×103 質量(kg) 2.1 能力 CV線(14mm2 )約470回、CV線(22mm2 )約280回、CV線(38mm2 )約230回、CV線(60mm2 )約160回 ブラック セット内容 本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K02 仕様 圧着範囲(ダイスの組合せ):(銅線用裸圧着端子およびスリーブ) コネクタ(mm2 )14・22・38:オスダイス14-38・メスダイス14-60、コネクタ(mm2 )60:オスダイス60・メスダイス14-60
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、電圧使用時は 25 V です。サイズコードが G で、20 m Ω → 40 m Ω の超低 ESR を備えた 470 μ F の静電容量を備えています。ZCシリーズより高温に対応 高耐電圧(最大 63 V )、低 LC ( 0.01 CV ) 導電性ポリマーアルミ電解コンデンサと同等です
仕様 ●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:56μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃●リード間隔:5mm アズワン品番 65-6965-07
1セット(2個)
859 税込945
7日以内出荷



1袋(50個)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)