CVVS 1.25のおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
21件の「CVVS 1.25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シールドツイストペアケーブル 2芯」、「cvvs 1.25 2c」、「kiv 1.25」などの商品も取り扱っております。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に 種類 電力ケーブル 規格 JIS C 3401 定格電圧(V) 600 絶縁体厚さ(mm) 0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考 一般用 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 導体最高許容温度(℃) 60 遮蔽 銅テープ
1巻(10m)ほか
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
1巻ほか
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

1巻ほか
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。
種類 その他 規格 芯線側 赤・白、シールド線側 スパイラル構造 芯数 2芯(赤・白) AWG28(0.13×7本) 長さ(m) 1 再生紙使用マーク 適合
1個
289 税込318
当日出荷

フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。 RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。
備考 一般用 長さ(m) 100 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 心数(C) 2 公称断面積(mm2) 1.25 RoHS指令(10物質対応) 対応 導体最高許容温度(℃) 60 遮蔽 銅テープ
1巻(100m)
33,980 税込37,378
翌日出荷

軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。 種類 制御・計装ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1巻(5m)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
1巻(10m)ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線 種類 通信ケーブル シース色 定格温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (497種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類 産業機械用ケーブル
1巻
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線 種類 制御・計装ケーブル 導体外径(Φmm) 0.85 タイプ 線心対より 公称断面積(mm2) 0.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 50以上 定格温度(℃) 80 定格電圧(V) 150 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 34.3以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル 種類 産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm) 0.51 艶有りダークグレー 厚さ(mm) PVC絶縁体:約0.3、PVCシース:約1 構成 30/0.08軟性銅線 絶縁抵抗(MΩ/km) 10以上 耐電圧(V/min) AC500 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 100以下 導体サイズ(AWG[mm2]) 26(0.15) 導体抵抗(Ω/km) 137以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
7,398 税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類 FA用ケーブル 識別 色別 絶縁体厚さ(mm) 0.25 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 耐電圧(V/min) 500 定格温度(℃) 80 定格電圧(V) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
549 税込604
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。
用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。 種類 制御・計装ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
9,198 税込10,118
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品 種類 FA用ケーブル 定格電圧(V) 150
1巻
599 税込659
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)