- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- D環のおすすめ人気ランキング
D環のおすすめ人気ランキング
2026/02/14更新544件の「D環」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全帯 d環」、「D環止め」、「D環・D環止め」などの商品も取り扱っております。
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
用途カーブタイプ、アルミスライドバックル、D環2個、補助ベルト幅100mm
仕様
胴ベルト:ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付・補助ベルト:ポリエステルベルト、軽量V角環1個付、軽量D環2個付・色:ブルー・胴ベルト:45×1200mm・補助ベルト:100×720mm・ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mm・質量:約845g
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
延縄・釣り用のヨリ戻しです。サルカンなどに比べて非常に強度が強いのでロープやワイヤーなどの撚り対策におすすめです。カゴ漁の枝やタコイサリ、投網など色々な漁業で使用されております。イノシシや鹿漁の足くくり罠のワイヤに取り付ければ暴れた時のワイヤねじれ切れを防ぐことができます。鯉のぼりや吹き流しに使用すると、回転による絡まりを防げます。
用途延縄・トローリング・カゴ漁・1本釣り・足くくり罠・鯉のぼりなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。
裏面のムレ防止加工、ズレ防止加工が施されてます。
裏面中央部には背骨にフィットするダブルクッションを採用しています。
D環付で腰袋以外にハンマー類の工具を指すことが出来ます。
適合
(ウエストサイズ)約750×1050
材質
発泡レザー、ポリプロピレン、ナイロン840D、高密度発泡ウレタン
色
ワイン
寸法(幅W×長さL)(mm)
(胴宛て)約130×700、(ベルト)約48×1130
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
溶接構造と比べて約1.4倍の強度
表面処理
カチオン
材質
ステンレス鋼(SCS13)
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚生労働省新規格対応品。軽量・高級クッション・湾曲タイプ。軽量アルミバックル
用途高所作業現場の墜落防止に!
1本吊り、U字吊り兼用タイプ
各種ランヤードと組み合わせて、通線工事・配線工事・送電線工事などの高所作業の安全帯として使用できます。
胴ベルト幅(mm)
45
バックル
スライドバックル
おしゃれなプリント&ヨーク飾りステッチが魅力。個性はにオススメのフルハーネス対応ベスト。脇ポケットの引手が露出せず、物が当たっても傷つきにくい。取り外し可能なD環付。落下防止ネット付のファン取り付け位置は古は腰よりも少し高めで邪魔になりにくい。
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100
素材
タフタ
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
PENTAX K-1の開発思想を継承し、より完成度を高めた「K-1 Mark II」
最高ISO 819200のゆとりが生む高画質と撮影領域の拡大、高画質と超高感度性能を実現「アクセラレーターユニット」を新たに搭載。
光を余さずとらえる、35ミリフルサイズイメージセンサーを採用。
有効画素数
約3640万
撮像素子
原色フィルター/CMOS、サイズ:35.9mm×24.0mm
質量(g)
約925(本体のみ)、約1010(バッテリー、SDカードを含む)
仕様
広視野角タイプ、エアギャップレス強化ガラス、フレキシブルチルト式
付属品
ストラップO-ST162、MEファインダーキャップ、充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P、充電器D-BC90P、ACコード、ソフトウエア(CD-ROM)S-SW171、アイカップFT、ホットシューカバーFK、シンクロソケット2Pキャップ、ボディマウントキャップKII 、バッテリーグリップ接点カバー、三角環M・キズ防止カバーM
型式
TTL AE・AF一眼レフデジタルカメラ
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
110×136.5×85.5 (突起部を除く)
記録媒体
SD、SDHC、SD×Cメモリーカード(SDHC、SD×CメモリーカードはUHS-I規格に対応)
総画素数
約3677万
使用電池
充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P
液晶モニター
TFTカラーLCD、3.2型
使用レンズ
KAF4、KAF3、KAF2(パワーズーム対応)、KAF、KAマウントレンズ
表示ドット数
約103.7万
アスペクト比
3:2
レンズマウント
ペンタックスバヨネットKAF2マウント(AFカプラー・情報接点・電源接点付き)
1台
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
材質
60mm対応胴ベルトホルダー:アルミ製、D環止め:ナイロン、胸・腰調節バックル:ステンレス製、胸・腿ワンタッチバックル:アルミ合金製
使用荷重(kg)
130
材質(D環)
スチール
共通の性能。対応質量:30~120kg(LR3.5 のみ 100kg まで)※使用者の体重+装備品等の質量の合計 。落下距離:2.0m以内(規定の試験方法による) 。衝撃荷重:8kN以下(規定の試験方法による) 。共通の仕様。フック取付タイプの取付フック:スタンダードフック(1ロック51Sフック)。台付けロープタイプのロープ:平綱ロープ(長さ1.5m)。引き寄せロープ付
用途フルハーネス型または胴ベルト型墜落制止用器具と組み合わせて、主に昇降(垂直移動)時の墜落防止に使用します
質量(kg)
7.4
タイプ
フック取付タイプ
口径(Φmm)
D環取付用フック:10
最大使用荷重(kg)
30~120
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
340×290×100
ランヤード(長さ)(m)
25
1個
¥90,980
税込¥100,078
5日以内出荷
質量(g)
50
適合ベルト幅(mm)
50
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
O型よりも強度に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状
オフセットD型
ロック機能
なし
材質
ステンレス(SUS304 バレル研磨)
トラスコ品番
818-7757
質量(g)
165
タイプ
環付
寸法L(mm)
60
寸法S(mm)
17
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
114
使用荷重(kN)
2.45
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
D環付ポップアップバッグ・ツールバッグに取り付け可能です。ツールバッグ取付け用ショルダーベルトです。パット付です。
用途ツールバッグ用のショルダーベルト。
材質
本体:ポリエステル、金具:スチール
寸法(幅W×長さL)(mm)
約38×570~1100
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
コンベックスに取付けるだけで腰回りのカラビナ等に取付が可能になります。
コンベックスのベルトクリップに差込み可能です。
カラビナフックやD環等に引っ掛ける事が可能になります。
本体がカラビナになっている為、環状になっているD環等にも引っ掛ける事が出来ます。
用途コンベックスをカラビナ・D環取付けるためのホルダー。
適合
各社ベルトクリップ式コンベックス
材質
樹脂
フック寸法(mm)
適合フック:約28×42・22×36・18.5×34
アルミ製の変形D型カラビナで、オートロック式の安全環付です。スライドさせることで簡単に装着できるオートロック式なので、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。安全環を開けてから開閉桿をおさえて開き、対象物をかけた後必ず安全環をしめてください。使用時は安全環を下側にし、かつ長軸方向に力がかかるように取付けてください。
用途現場作業、荷物の吊下げ、結束など
材質
アルミ
形状
オフセットD型
全長(mm)
114.7
質量(g)
89
寸法(幅W×高さH)(mm)
72×114.7
有効径(Φmm)
10.4
破壊荷重(kg)
25
破断強度(kN)
25
ロック機能
あり
仕様
有効ウェストサイズ:1000mm
材質
フック:ベリリウム銅合金(FS-90Be)、D環・バックル:真鍮
サイズ
M
質量(g)
約1300
ベルト幅(mm)
50
種類
胴ベルト型
ベルト長さ(mm)
1200
ベルト色
グリーン
ランヤード(長さ)(mm)
1600(フック含む)
アズワン品番
64-7993-93
フック径(mm)
50
ランヤード
1丁掛け
1本
¥47,100
税込¥51,810
翌日出荷
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。
裏面のムレ防止加工、ズレ防止加工が施されてます。
裏面中央部には背骨にフィットするダブルクッションを採用しています。
D環付で腰袋以外にハンマー類の工具を指すことが出来ます。
寸法(幅W×長さL)(mm)
130×700
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
おしゃれなプリント&ヨーク飾りステッチが魅力。個性はにオススメのフルハーネス対応ベスト。脇ポケットの引手が露出せず、物が当たっても傷つきにくい。取り外し可能なD環付。落下防止ネット付のファン取り付け位置は古は腰よりも少し高めで邪魔になりにくい。
仕様
ファスナー:【フロント】プラスチック(引手金属)【ポケット】コイル(引手金属)
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)
素材
タフタ(ポリエステル100%)