DC3Vのおすすめ人気ランキング

2026/02/12更新
10,140件の「DC3V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「煙探知機」、「acアダプター dc3v」、「煙検知器」などの商品も取り扱っております。
SilverStone Gemini 1300C Platinum (SST-GM1300C-PF)用の冗長型モジュール。高さ1U CRPS フォームファクター。Cybenetics Platinum認証取得のフルレンジアクティブPFC。全部日本製の電解コンデンサ。PMBus 1.2対応。便利な引張り式のハンドルバー装備でホットスワップ対応設計。コールド冗長性。Smart Ride Through (SmaRT) が効率的にSMBAlert信号を受信、電源の不安定および中断時での継続給電を実現。閉ループシステム保護(CLST)。12Vメイン出力& 12V スタンバイ出力。3Aの最大スタンバイ出力電流
仕様 ●+12V コンバイン:1300W●+3.3V & +5V コンバイン:130W●LEDインジケーター:モジュラー状態 インジケーター、すべてのPSUにAC電源がない OFF、AC存在/スタンバイ出力のみ 緑の点滅、DC出力はオンで正常です 緑色に点灯、停電 赤色に点灯●MTBF:100000 時間●PFC:アクティブPFC(PF>0.9 10%負荷、PF>0.96 20%負荷、PF>0.98 50%負荷、PF>0.99 100%負荷)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力定格:電圧(V) +12.2V +12.2Vsb、電流(A) 2A-105.3A 0.5A-3.0A●安全規格登録番号:SST-CM1300FCPT-A●最大 DC 出力:1000W (90-140Vac)、1300W (180-264Vac)●認証:Cybenetics Platinum 寸法(mm) 73.5(W)×40(H)×185(D)(単一モジュール、ハンドルなし) 質量(kg) 0.83 銀(非鉛成分塗装) 型番 SST-GM1300C-PFU 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護 動作温度(℃) 0 ~ 50 効率 ≧89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 冷却システム 40mm DCファン
1台
81,980 税込90,178
7日以内出荷

高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状 ねじ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

GB[制御機器]電子ブザー DC3V
電源をつなぐだけでなる電子ブザーです。 3V駆動ブザーです。3Vの直流電源をつなぐと「ヴー」と鳴ります。 単三や単四電池なら2本。3Vコイン型電池なら1個で動きます。
1個
309 税込340
5日以内出荷

形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。 動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
ゼロクロス機能有り無し -
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。 感知方式 付属品 専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g) 約130(電池含む) 外形寸法(mm) Φ100×40.5 電源 専用リチウム電池DC3V 定格 DC3V・300mA 感度 光電式2種 使用環境温度(℃) 0~+40 電池寿命 約10年 色(本体) ホワイト 音量(dB) 70以上(1mにて) 音声 10
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

寸法(mm) 33.02×27.94×19.05 質量(g) 24 定格電力(W) 5 湿度(%RH) Max95(無結露) 出力電圧(V) DC3.3 精度(%) 3(Initial Set) 冷却方式 Convection-cooled 出力電流(mA) 1210(Nominal)、1573(Peak) 取付け方法 PCBマウント 温度係数 0.05%/℃ 入力周波数(Hz) 47~63 安全規格 CB、UL、TUV、CE、UKCA 突入電流(A) Max40(At 230/277VAC、cold start 25℃) 立ち上がり時間 14ms(Start Up) 入力電流(A) 0.1/0.06rms(At 115/230VAC)[Full Load] リップルノイズ(mVp-p) 180 過電圧保護 115~140% Vnom 効率 0.78 保管温度範囲(℃) -40~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 過負荷保護 110~180% 待機時間 min6ms、9ms(Typical) 動作温度範囲(℃) -25~+70 入力電力(W) Max0.3(No Load) パッケージ 密閉型 スイッチング周波数(kHz) 40 入力電圧レンジ(V) AC85~264 出力数 1 遅延時間(秒) 2(Start Up)
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。Cybenetics Platinum認証の高効率。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計。シャットオフ遅延機能装備の超静音140mm FDBファン。全ブラックフラットケーブル設計
仕様 ●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:130W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCPT-A●最大 DC 出力:1650W●認証:Cybenetics Platinum●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V1+5VSB-12V、最大電流 (A)25A25A137.5A3A0.3A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±5%±3%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)40mV40mV80mV40mV80mV 寸法(mm) 150(W)×86(H)×180(D) 質量(kg) 2.09 規格 ATX 3.1およびPCIe Gen 5 型番 SST-HA1650R-PM 保護機能 過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護、過小電圧保護 コネクタ 1×24/20-ピンマザーボードコネクタコネクタ、2×8/4ピンEPS/ATX12Vコネクタ、9×8/6ピンPCIEコネクタ、2×12+4ピン12V-2×6コネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用ピンコネクタ、1×4ピンFloppyコネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 50 ノイズレベル 18dBA(最小) 効率 ≧89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 1650W: 103~264 Vrms、1350W: 90~264 Vrms 冷却システム シングル 140mm ボールベアリングファン
1台
76,980 税込84,678
7日以内出荷

万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。 仕様 引きひもなし 付属品 専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本 型式 住警第2019~15号 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 DC3V、専用リチウム電池 定格 DC3Ⅴ/300mA 感度 光電式2種 色(本体) ホワイト 感知方式 煙式 音量(前方1m)(dB以上) 70 電池寿命(年) 約10
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個
特価
399 税込439
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

トランス使用のDC3V安定化出力ACアダプターです。 一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。 オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。 トランスタイプは出力電圧非安定型が一般的ですが本製品はレギュレーターを内蔵しているためスイッチングタイプと同様に安定した3Vを出力します。
出力電圧(V) DC3 入力電圧(V) AC90~110(50/60Hz) 出力電流(A) 0.3 入力プラグ 直付タイプ コード長さ(cm) 180 極性 センター+ RoHS指令(10物質対応) 対応 プラグ外径(Φmm) 5.5 プラグ内径(Φmm) 2.1
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

オーム電機ムギ球 3V DC用
工作用のムギ球です。DC3V用
定格電圧(V) 3 定格電流(mA) 30
1セット(4個)
189 税込208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠、12V-2x6 PCIeコネクタ対応。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。80 PLUS Titanium認証の高効率。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。SilverStone製第3世代rd モジュラーインタフェース装備のフルモジュラー設計。3タイプファンスイッチ装備の静音動作135mm FDB デュアルボールベアリングファン。日本製電解コンデンサ。奥行き180mmのコンパクト設計で、システムへの簡単な装着が可能
仕様 ●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC (PF>全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCTI-B●最大 DC 出力:1650W●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)22A22A137.5A3.0A0.5A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±3%±8%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)30mV30mV30mV30mV80mV 寸法(mm) 150(W)×86(H)×180(D) 質量(kg) 3.87 ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 規格 ATX 3.1およびPCIe Gen 5 型番 SST-ZU1650R-TM 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護 コネクタ 1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8/4EPS/ATX12Vコネクタ、3×12+4ピン12V-2×6コネクタ、12×8/6ピンPCIeコネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 50 ノイズレベル 最小18dBA 効率 ≧91% & <93% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Titanium 冷却システム シングル 135mm ボールベアリングファン
1台
84,980 税込93,478
7日以内出荷

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状 カバー付き シリーズ PB 端子形状 ねじ 使用温度(℃) -10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃) -20~75 冷却方式 自然空冷 動作表示灯 LED:緑 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護 定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms) 20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧 FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力 使用湿度(%RH) 20~90(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし) 運転表示 LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ローコストなプリント基板実装タイプ。 高信頼性が要求されるFA機器用SSR。 入力DC3~28V、出力AC75~264V。 入力DC3~28V、出力DC3~52.8Vと広範囲。 出力の適用負荷は2Aと3Aを用意。 形状はフラットタイプとバーチカルタイプが選べます。 RoHS適合。
1個
999 税込1,099
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。 寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。
用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。 仕様 電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付 質量(kg) 0.12 ホワイト 電源 電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA 感度 光電式2種 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約100×41 感知方式 煙式 音量(dB) 1mにて70以上
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。
ケーブル長(m) (アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 定格出力 DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 アズワン品番 64-8090-65 プラグ形状 USB Type-C RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 1%Vp-p(max.)@全負荷 ロードレギュレーション ±5%@(typ.)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

Cybenetics 230V Gold / 115V Silver仕様による高効率。セミモジュール式ケーブ。日本製のメインコンデンサ。40℃動作温度での連続出力。クラスをリードするシングル+12Vレール。最小18dBAの静音140mmファン。デュアルEPS 8ピンおよびマルチPCIe 8 / 6ピンコネクタ
仕様 ●+12V コンバイン:999.66W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:484W / リットル●安全規格登録番号:SST-AX1000HCBR-A●最大 DC 出力:1000W●認証:Cybenetics Gold●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)20A20A83.33A3A0.3A、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±2.5%±2.5%、リップル (mVp-p)50mV50mV70mV50mV80mV 寸法(mm) 150(W)×86(H)×160(D) 質量(kg) 2.24 ブラック (非鉛成分塗装) 型番 SST-DA1000-GH 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護 コネクタ 1×24/20ピンマザーボードコネクタ、1×8ピンEPSコネクタ&1×8/4ピンATX12Vコネクタ、8×8/6ピンPCIEコネクタ、12×SATAコネクタ、4×4ピン周辺用コネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 40 ノイズレベル 18dBA(最小) 効率 ≧87% & <89% RoHS指令(10物質対応) 対応 冷却システム 静音140mm FDB ファン
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

基板実装垂直ソリッドステートリレー. これらのリレーは外部干渉への耐性が高く、オフ状態漏洩電流が非常に低く、サージサプレッサを搭載しています。
仕様 最大負荷電流 = 3 A。取り付けタイプ = 基板実装。最大負荷電圧 = 60 V dc。最小負荷電圧 = 12 V dc。最大電圧制御 = 30 V dc。スイッチングタイプ = DC。電圧制御範囲 = 3 → 30 V dc。範囲 = SK。極数 = 1。ターミナルタイプ = 基板ピン。出力装置 = バイポーラトランジスタ。リレータイプ = DCソリッドステートリレー。定格電圧範囲 = 12 → 60V dc。寸法 = 43.2 x 10.2 x 25.4mm。奥行き = 10.2mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
感知方式 付属品 専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g) 約120(電池含む) 外形寸法(mm) Φ100×43.5 電源 専用リチウム電池DC3V 定格 DC3V・300mA 感度 定温式65℃相当 使用環境温度(℃) 0~+40 電池寿命 約10年 色(本体) ホワイト 音量(dB) 70以上(1mにて) 音声 10
1台
3,798 税込4,178
当日出荷