DCMT11T304のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
190件の「DCMT11T304」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dcgt11t304」、「ccmt09t304」、「ノーズR 0.2」などの商品も取り扱っております。
チップ DCMT-PSF タンガロイランキング1位
タンガロイチップ DCMT-PSF
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
1箱(10個)
7,798税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

チップ DCMT-SU 住友電工ハードメタルランキング2位
住友電工ハードメタルチップ DCMT-SU
材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,998税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)

チップ DCMT-PM タンガロイランキング3位
タンガロイチップ DCMT-PM
寸法ap(mm)(max)3、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
1箱(10個)
7,798税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

チップ PVDコーティング 旋削用 京セラランキング4位
1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(1851種類の商品があります)

スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルランキング5位
1セット(10個)
7,298税込8,028
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(91種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
4,898税込5,388
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(127種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
5,498税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(1792種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ DCMT-LU
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,998税込5,498
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

1セット(10個)
7,298税込8,028
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(359種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ DCMT-MU
材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
8,698税込9,568
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1セット(10個)
7,298税込8,028
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(89種類の商品があります)

ステンレス用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97
1箱(10個)
9,498税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ DCMT-MU (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形55°厚さ(mm)3.97穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)11.6勝手勝手なし内接円(mm)9.525ブレーカMU逃げ角(°)7
1箱(10個)
8,698税込9,568
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DCMT-FV
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,298税込6,928
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DCMT-MV
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質VP15TF形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,298税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。スミボロンでおなじみのワンユースインサートをスミダイヤでもお使いいただけます。DM型ブレーカの効果で切りくずトラブルを解決作業能率を大幅に改善します。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカDM抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5等級記号M
1個
4,998税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ DCMT-GU (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形55°勝手勝手なしブレーカGU逃げ角(°)7
1箱(10個)
6,198税込6,818
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR120S
1箱(10個)
8,698税込9,568
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)