DEN-ONのおすすめ人気ランキング

2026/02/19更新
24件の「DEN-ON」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2極接地型プラグ」、「ハンダスポイト」、「ノズル先端」などの商品も取り扱っております。

鉛フリーのはんだ除去に最適。モーター、ダイアフラム真空ポンプ、チップ温度調整回路をコテ部に内蔵した一体型半田除去機でSMD部品も除去可能なコンパクトで多機能な半田除去ツールです。メカ部がフローティング構造のため低振動、低騒音を実現。パターンの剥離、断線がありません。ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引(真空到達度650mmHg)を実現。しかもハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので多層基板(4層~8層)のハンダ除去
設定温度(℃) 350~500(連続可能) セット内容 キャリングケース。はんだ除去機(本体)。予備チップ(穴径1.5Φ)。予備フィルターカートリッジ2ヶ。クリーニングピン 質量(g) 420(コード含みません) 電源(V) AC100(50/60Hz) 制御方式 フィードバックゼロクロス方式 電源コード(m) 2Pコード(アース式) 1.8m ヒーター 100W セラミック 最高圧到達時間 0.2秒 排気量(L) 15/分 (OPEN時) ポンプ ダイヤフラム方式 到達真空度 650mmHg ポンプ消費電力 120W
1個
49,980 税込54,978
欠品中

デンオン機器はんだ除去器
吸引ノズルとポンプが直径構造のため強力な吸引力を持ち、8~12層基板までのはんだ除去が可能です。 強力ヒーター(100W)と良好な温調回路の採用で、強力な吸引力とあいまって、容易にどなたでもミスのないはんだ除去ができます。 ESD SAFE(アンチスタティック)対策品です。 軽量・コンパクトで持ち運びに便利で、作業台の面積もとりません。また、メンテナンス用としても最適です。 低騒音・低振動です。 ホットエアー切り替えレバーの操作と専用ホットエアーノズルの使用で SMD部品の除去作業もできます。
質量(g) 420 消費電力(W) 120 最高温度(℃) ホットエアー吐出:400 ヒーター(W) 100、セラミック 最大真空到達度 (kPa) -86 設定温度(℃) 350~500(連続可変) 制御方法 フィードバックゼロクロス方式 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(400℃) モーター出力(W) 12 最高圧到達時間 0.1秒 排気量(0PEN)(L/min) 15 ポンプ ダイヤフラム方式
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)ハンダ吸取器
シュアーDS-520は、こて部・こて部温調回路・モーター・ダイアフラムポンプをガンタイプのボディに内蔵、SMDの除去もできるコンパクトなデソルダリングツールです。カーボン入りボディの採用により静電気対策も万全、もちろん3線式(アース)です。吸引ノズルとポンプが直結構造のため、小型ながら強力な吸引力を発揮、8層基板まで抜ける実力があります。強力なセラミックヒーター(100W)とフィードバック温調回路の採用により、温度の立ち上がり及び熱回復力に優れています。片手で作業できるサイズで出張修理に最適です。吸引ノズルとポンプが一体構造のため小型ながら強力な吸引力。
設定温度(℃) 380~420 (連続可変) コデ先(穴径)(Φmm) 1 トラスコ品番 127-7502 種別 電動吸取り式 質量(g) 420 定格(50-60Hz) 102V-120W(ヒーター100W/モーター12W) 到達真空度(mHg) 650 最高圧到達時間 0.1 排気量(0PEN)(L/min) 15
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。
温度設定範囲(℃) 250~450 消費電力(W) 65 外形寸法(mm) 225×170 仕様 真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式 付属品 クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1 トラスコ品番 305-9855 質量(g) 470(コード除く) 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.5 ヒーター センサー内蔵型セラミックヒーター 温度制御方式 センサーフィールドバックON-OFF制御 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V DC) 電源コード 3芯コード(アースピンプラグ付) 到達真空度 -0.08MPa(-600mmHg)(代表値)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷




1セット(5個)
2,698 税込2,968
当日出荷

はんだ吸い取り機DS-520用の交換用フィルターです。
仕様 DS-510/520フィルターカートリッジセット(5個入り) トラスコ品番 805-2548 材質 ガラス、フェルト、他 質量(g) 39 部品名称 交換用フィルター
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

クイックヒート回路の採用と特殊設計ヒーターの採用で、はんだ付け装置の良好な温度立ち上がり・回復の特性を持っています。 ステーションタイプと同等の性能を確保しています。しかも小型軽量です。 ESD SAFE(アンチスタティック)対策品です。 はんだ付け装置のチップは長寿命化のために鉄メッキを従来の2倍(500ミクロン)としました。
寸法(mm) L202×D20 質量(g) 40 消費電力(W) 80 ヒーター(W) セラミック 最大入力 200/安定時 約20 電源コード(m) 1.5 電源電圧(V) 100 温度調節範囲(℃) 200~450 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(400℃)
1台
13,880 税込15,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)
1,988 税込2,187
4日以内出荷

最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結しないこと) 最低使用圧力(MPa) 0.05 ニードル回転数 10 周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと)
1個
1,565 税込1,722
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
679 税込747
4日以内出荷

はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
用途ハンダ除去用 材質 プラスチック 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。 プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。 専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。 メーカー製VM型ステレオカートリッジを付属。フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
アズワン品番 64-9347-76
1個
18,000 税込19,800
7日以内出荷

1個
1,988 税込2,187
4日以内出荷

使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容 本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用) 電源 AC100V 50/60Hz 質量(kg) 0.52 消費電力 98W ヒーター セラミックヒーター ノズル Φ1mm(品番 N61-08) 真空発生方式 ダイヤフラムポンプ 設定温度範囲 350~500℃ リーク電圧(mV) <2 到達真空圧力 81kPa(610mmHg) アース間抵抗 (ノズル)<2Ω 2018年トラスコ掲載ページ 3 0516
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)