DM-13Aのおすすめ人気ランキング

2026/02/12更新
70件の「DM-13A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コン柱用金具」、「ポールボックス」、「アームタイ」などの商品も取り扱っております。

1台
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つの3.5インチベイに9.5mm厚以下の2.5インチSSD/HDDを2台取り付けできます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 底面穴固定に対応します。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 101.3×121.8×25.3 材質 プラスチック ブラック 付属品 デバイス固定用ミリネジ×8、ベイ固定用タッピングネジ×4
1個
899 税込989
4日以内出荷

床下から床の裏側に固定する為、床上から固定用の座が見えません。
適合管の呼び (架橋ポリエチレン管)13 ねじサイズ Rc1/2
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

仕様 No.999-041 トラスコ品番 364-5843 適合機種 【ボード用ドライバ】。W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V。【電気ドリル】。D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ。【電気ボーラ】。D13VD、D13VE。【タッパ】。UT5V。【振動ドリル】。DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V。【ロータリハンマドリル】。DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM。【Cチャンネルボール】。BH18SA。【サンダ】。SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB。【鉄筋カッタ】。CF13。【パンチャ】。CP14。【ジグソー】。CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V。【造作角のみ】。BS15Y。【かくはん機】。UM15。【コンクリートバイブレータ】。UV28M、UV32M。【植木バリカン】。FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF。【電気チェンソー】。FCS25SAFC30SA、FCS35SA 主な適合機械 【電気ドリル】。D6SB、D6SH、DG6、D6BA。【振動ドリル】。DV12V、DV16V、DV18VA、。【ロータリハンマドリル】。DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM。【サンダ】。SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB。【ジグソー】。CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V。【コンクリートバイブレータ】。UV28M、UV32M。【植木バリカン】。FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2。【電気チェンソー】。FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
1セット(2個)
419 税込461
当日出荷

床下から床の裏側に固定するため、床上から固定用の座が見えません。
適合管の呼び (架橋ポリエチレン管)13 ねじサイズ Rc1/2
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷




・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)


●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ 30 ねじの種類 Rc RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(28.98MB) 取扱説明書 (1.95MB)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1273種類の商品があります)

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm) 12 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm) 50 取付支持形式 通し穴 使用ピストン速度(mm/s) 50~500 使用流体 空気 取付金具 通し穴 給油 不要(無給油) ポートねじの種類 Rc
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm) 16 作動方式 複動片ロッド 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm) 20 作動方式 複動片ロッド 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ 60 管接続口径 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(28.98MB) 取扱説明書 (1.95MB) 残圧抜き3ポート弁 アタッチメントなし
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6192種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm) 20 作動方式 複動片ロッド ストローク(mm) 13 ボディオプション (M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵
1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)