DNAラダーのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
72件の「DNAラダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「uvトランスイルミネーター」、「ラダー」、「DNA 模型」などの商品も取り扱っております。
DNAラダーマーカー VIOLAMO(ビオラモ)ランキング1位
VIOLAMO(ビオラモ)DNAラダーマーカー
常温で1年間保存可能です。BPB・Xylene・Cyanol入りですぐに使用可能です。正確な分子サイズです。(シークエンス確認済)
1個
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

DNAラダーマーカー 1kbp ケニスランキング2位
1個(100回分)
5,798税込6,378
16日以内出荷

DNAラダーマーカー ケニスランキング3位
分子サイズをシークエンス確認済みの正確なDNAラダーマーカーです。 BPB・Xylene Cyanol入りなので、すぐに電気泳動できます。
仕様バンド数:11容量(μL)500μL(100回分)レンジ100~1500bp保存期間(年)常温で1年間
1個(100回分)
3,798税込4,178
翌日出荷

DNAラダーマーカー 100bp ケニスランキング4位
1個(100回分)
5,798税込6,378
翌日出荷

DNA電気泳動マーカー DMシリーズ アズワンランキング5位
+25℃で6ヶ月、-20℃で24ヶ月の保存が可能です。DNAローディングバッファーとプレミックスしてあるので直接ローディングが可能です。
保管環境冷凍
1個
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本
6,498税込7,148
6日以内出荷

ローディングバッファーとプレミックスのため、直接ローディングが可能です。
仕様冷凍その他(バンド数)13サイズ(分子)100~10000bp容量(μL)600アズワン品番3-5216-18
1個
5,298税込5,828
当日出荷

1個
4,698税込5,168
当日出荷

1本
6,498税込7,148
6日以内出荷

1個(1mL)
2,798税込3,078
5日以内出荷

1個
4,990税込5,489
8日以内出荷

使いやすく操作性に優れたスイッチ類やバッファ排出構造など研究の現場からの声を反映したデザインです。
付属品ゲルメーカー台×1台(240×126×17.5mm)、コーム×2本(上側)8/17ウェル×4mm幅、下側6/12ウェル×6mm幅、ゲルトレー大×2枚(109×60mm)、ゲルトレー小×4枚(55×60mm)寸法(mm)電源部/43×109×52、泳動槽/133×120.6×47.5電源AC100~110V・50/60Hz出力電圧(V)DC50/100サンプル数(個)泳動6~17サンプル/1回
1個
44,980税込49,478
当日出荷

普段お使いのDNAポリメラーゼ・制限酵素反応に使えます。
成分36% グリセロール 30mMEDTA 0.05% BPB 0.05% Xylene Cyanol保存方法室温
1組(1mL×3本)
3,598税込3,958
16日以内出荷


1個(1L)
5,798税込6,378
6日以内出荷

本製品は、染色済みタンパク質ラダーマーカーです。青色を基調とした染色がされており、他に緑色・赤色各1本のバンドが確認できるよう設計されており非常に使用しやすくなっております。
容量(μL)500アズワン品番61-9703-39保管環境冷凍
1個
18,980税込20,878
当日出荷

名称Glycerol等級一級化学式C3H5(OH3)濃度(%)≧95.0化学組成C3H5(OH3)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類平均分子量92.09危険物の性状水溶性CAS登録番号56-81-5別称グリセロール
1本(3L)ほか
6,898税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

このキットは高等学校教員の経験者が中心となり、開発された教育キットです。pGLO/GFPシリーズは、緑色蛍光タンパク質(GFP)をコードするpGLOプラスミドを利用したクローニングやGFPのタンパク質クロマトグラフィーおよび電気泳動などの技術を学習できます。DNA分析シリーズは、DNA構造と機能、細胞構造、制限酵素消化、アガロースゲル電気泳動などを学習でき、PCRを利用したキットは、農学法医学で活用される技術を体験できます。タンパク質分析シリーズは、タンパク質抽出、分離または、ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)やウェスタンブロットもしくは、ELISAの技術を用いた分析を学習できます。
危険物の類別非危険物
1セット
17,899税込19,689
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

UV透過泳動槽の採用トランスイルミネーター上で直接バンドを観察できます。 泳動槽と電源が分割可能で泳動槽を丸洗いできます。 1本のコームで13ウェルと26ウェルを作ることが可能で、ピッチはマルチピペットに対応しています。 7種類の電圧設定が可能です。
アズワン品番1-5484-01付属品ゲルトレイ大×1個。ゲルトレイ小×2個。コーム(13・26ウェル形成可)×4個。ゲルメーカースタンド材質泳動槽/UV透過性樹脂寸法(mm)183×59.5×56/130×59.5×16.5容量(mL)約300~ 350内寸法(mm)泳動槽/135×150×47出力電圧(V)135・100・50・25・70・35・18入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)タイマ機能0~ 99分の設定・連続通電トレイサイズゲルトレイ大/130×122×24。小/130×59.5×16.5メモリー機能前回使用時の電圧およびタイマー設定を自動記憶
1個
70,980税込78,078
翌々日出荷

測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)精度±1.50mm/m=0.0859°以内気泡管感度0.50mm/m=0.0286°吸着力(N)マグネット/118
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)