DR22D0L-E3Gのおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
2件の「DR22D0L-E3G」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配電盤表示電球」、「表示灯/ブザー」、「idec 表示灯 200v」などの商品も取り扱っております。
表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 富士電機ランキング1位
形状光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)