- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- DTC 蝶番のおすすめ人気ランキング
DTC 蝶番のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新115件の「DTC 蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DTC スライド丁番」、「スライド蝶番 ソフトクローズ」、「下駄箱用蝶番」などの商品も取り扱っております。
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付材質鉄ニッケルメッキ種類スライド蝶番
TOSTEM(LIXIL)丁番3枚セット R(片開き・片袖・両袖用)*-1013R-DETD
適合ディクシードセット内容部品セット(ZDE-173R):上丁番1、下丁番2、高さ調整スペーサー(QDC-48)6、皿小ねじM4×12(BI-303)12、皿小ねじM4×20(BI-420)12、H23用仕様非防火仕様
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質鉄ニッケルメッキ種類スライド蝶番サイズ(mm)35
TOSTEM(LIXIL)丁番3個入り(DEBZ0032*)
色シルバー適合セリード(00~07)、ベルエア(00~07)仕様00/8~ベルエア・セリード用
LAMP(スガツネ工業)スライド丁番
開き角度(度)105°|85°最小扉厚(mm)14最大扉厚(mm)20材質鋼仕上ニッケルめっき種類ワンタッチスライドヒンジ色シルバー
TOSTEM(LIXIL)丁番3枚セット 親子用(*-2013-DETD)
セット内容丁番3枚セット右(ZDE-803R):1セット、丁番3枚セット左(ZDE-803L):1セット、H23用適合ディクシード仕様非防火仕様
TOSTEM(LIXIL)丁番 L 片開き・片袖・両袖用(*-1012L-DETD)
セット内容部品セット(ZDE-804R):上下丁番各1個、高さ調整スペーサー(QDC-48)4個、皿小ねじM4×12(BI-303)8本、皿小ねじM4×20(BI-420)8本、H20用適合ディクシード仕様非防火仕様
TOSTEM(LIXIL)丁番2枚セット 親子用(*-2012-DETD)
セット内容丁番2枚セット左/右(ZDE-804L/R):各1セット、H20用適合ディクシード仕様非防火仕様
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質スチール/亜鉛合金サイズ(mm)35
ジョー・プリンス竹下ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
用途各種キャビネット等材質ステンレス鋼板(SUS-304)コード1035351300推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)57分野設備・機械
1個
¥629税込¥692
当日出荷
LAMP(スガツネ工業)ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用
開き角度(度)94°最小扉厚(mm)20最大扉厚(mm)30材質鋼仕上ニッケルめっき種類ワンタッチスライドヒンジ色シルバー
TOSTEM(LIXIL)丁番3枚セット L(片開き・片袖・両袖用)*-1013L-DETD
セット内容部品セット(ZDE-173L)梱包内容:上丁番1、下丁番2、高さ調整スペーサー(QDC-48)6、皿小ねじM4×12(BI-303)12、皿小ねじM4×20(BI-420)12、H23用適合ディクシード仕様非防火仕様
床面にガイドは不要です。
材質鋼材質/仕上鋼/ニッケルめっき厚さ(mm)0(標準厚)種別スライド丁番色シルバータイプシステム32タイプ種類ワンタッチスライドヒンジシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)105適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
TOSTEM(LIXIL)玄関ドア用丁番(D3XZ1701*)
色ブラックセット内容3個1セット(高さ調整スペーサー6枚入り)適合デュミナス
TOSTEM(LIXIL)丁番 片開き・片袖・両袖用(D5GZ1712*)
色シルバー適合ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、フォラード、フォルマ、プレナスX仕様非防火仕様
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質鋼色シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
TOSTEM(LIXIL)丁番 片開き・片袖・両袖用(DDZG1101*)
色オータムブラウン適合BFフォルマ、BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_04マデラード、TH_07フォラード、TH_13ジエスタ、TH_99プレナスⅡ、アルベーロ、ジエスタ(13~17)、セルバ、ディクシード、フォラード、フォルマ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱、プレナスS、プレナスX、ボイーズⅡ、マデラード仕様非防火仕様
ウエスタン調のスチール蝶番です。
家具・ガーデニングなどに使用できます。
用途家具・ガーデニングなどに材質スチール付属品木ねじ×6トラスコ品番145-6776セット内容ビス(3.5×16)幅(mm)32.5厚さ(mm)1.5全長(mm)64質量(g)24.2タイプ黒 小表面処理黒粉体塗装寸法D2(mm)6.4取付け方法木ビスねじ穴数6穴径(mm)3.8
1パック(2個)
¥499税込¥549
当日出荷