- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- DVF-A10Kのおすすめ人気ランキング
DVF-A10Kのおすすめ人気ランキング
2026/02/25更新3件の「DVF-A10K」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「東芝 換気扇 カバー」、「換気扇ジャバラホース」、「換気扇 モーター」などの商品も取り扱っております。
適合場所
トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗
仕様
角穴・丸穴取付可能な大形フランジ。SL端子付。ワンタッチルーバー。カートリッジ式排気口。シロッコファン。本体ワンタッチ取付。高気密風圧シャッター付。テーピング作業が楽なダクト接続部44mm。天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)。モーター保護用温度ヒューズ付。本体カバー
材質
本体、羽根、ルーバー/プラスチック
色
シルキーホワイト
ダクト径(Φmm)
100(アルミフレキシブルダクト)
色(マンセル値)
1Y9.3/0.5
材質
(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(取付金具)SUS304、(支持板)亜鉛鋼板、(板バネ)SUS304、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板
色調
(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(ケーシング)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5
端子
(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵
付属品
落下防止用ひも 1個、タッピンねじ 1個
方式
天井用
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50、60