DVF-A10Kのおすすめ人気ランキング

2026/01/21更新
3件の「DVF-A10K」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フランジ 100a 10k」、「フランジ 10K 15A」、「換気扇ジャバラホース」などの商品も取り扱っております。
丸穴取付ダクト用ファン(スタンダード格子タイプ) 東芝キヤリアランキング1位
適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジ。SL端子付。ワンタッチルーバー。カートリッジ式排気口。シロッコファン。本体ワンタッチ取付。高気密風圧シャッター付。テーピング作業が楽なダクト接続部44mm。天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)。モーター保護用温度ヒューズ付。本体カバー材質本体、羽根、ルーバー/プラスチックシルキーホワイトダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト)色(マンセル値)1Y9.3/0.5
1台
9,898税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダクト用換気扇 日本キヤリアランキング2位
1個
8,998税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアランキング3位
材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(取付金具)SUS304、(支持板)亜鉛鋼板、(板バネ)SUS304、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(ケーシング)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵付属品落下防止用ひも 1個、タッピンねじ 1個方式天井用定格電圧(V)100周波数(Hz)50、60
1個
9,498税込10,448
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)