DWZ110のおすすめ人気ランキング

2026/04/11更新
3件の「DWZ110」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DWZ100」、「FCW308LT」、「軟鋼ワイヤ」などの商品も取り扱っております。
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼ランキング1位
水平すみ肉溶接重視タイプの高能率全姿勢溶接用ワイヤーです。低ヒューム低スパッタを特徴とし赤さびが付着した鋼板や防錆ニスを塗布した鋼板などの溶接で耐気孔性も優れたワイヤーです。
JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)AWS規格A5.20 E71T-1C該当ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
9,198税込10,118
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L100 SMCランキング2位
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
26,980税込29,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(468種類の商品があります)

CD Series(CDA2L100-1) SMCランキング3位
1個
27,980税込30,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(272種類の商品があります)


エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMCランキング5位
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
1個
18,980税込20,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(96種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
1個
14,980税込16,478
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(88種類の商品があります)