E12 LEDのおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
553件の「E12 LED」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「E12 ソケット」、「E17 LED」、「電球 口金 サイズ」などの商品も取り扱っております。
Display 5 digits, LED 14 mm 3 colors red, green and amber - Universal counting inputs NPN, PNP, Namur, TTL, in voltage 10-300 VAC or encoder 2x90° - Functions MINI, MAXI in tachometer / frequency - 3 programmable inputs - 2 or 4 presets with relay or electronic outputs - Analog output 4-20 mA or 0-10 V - Serial interface RS232, RS485 or Ethernet interface - Power supply voltage 85 to 260 VAC or 100 to 300 VDC 10,5 to 70 VDC or 21 to 53 VAC
仕様 ●電源電圧:10.5 → 70 V dc, 21 → 53 V ac●カウントモード:周波数、パルス、時間●ディスプレイのタイプ:LED●入力方式:Namur, NPN, PNP, TTL●接続タイプ:Plug-In●表示桁数:5●実装タイプ:DIN Rail●出力/インタフェース:リレー●カウント方向:双方向●文字の高さ寸法:14 mm●最大カウント周波数:15kHz●表示範囲:-99999 → 99999●幅:93mm●コード番号:189-2668 アズワン品番 65-7352-48
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

UL認定コンポーネント: 認定番号E76270 CSA認定コンポーネント: 認定書1172007 EN / IEC60950-1認定コンポーネント: 認定書B 13 12 82667 003. 1フォームA 1500 Vrms SOP OptoMOSリレー、CPC. この単極ミニチュアソリッドステートリレーは、常時開(1フォームA)コンタクトを備え、4ピンSOPパッケージに収容されています。 このリレーは、光結合MOSFET技術を利用して入出力間で1500 Vrmsの絶縁を実現します。 有名なOptoMosアーキテクチャが採用されている出力は、効率的なMOSFETスイッチ及び光起電性ダイによって制御されます。 効率のよい赤外線LED入力で光結合制御を可能にします。 このリレーは、ダブルモールド垂直構造パッケージを採用することで、最も小型のリレーの1つとなっています。 このため、他の大型4ピンSOPリレーよりも基板のスペースを20 %以上節約することができます。 考えられる用途: セキュリティ: 受動型赤外線検出器(PIR)、データ信号伝達、センサ回路 計測機器: マルチプレクサ、データ収集、電子スイッチング、I/Oサブシステム メータ(ワット時、水量、ガス) 医療機器: 患者 / 機器の絶縁 航空宇宙 産業用制御 センサ回路 計装 マルチプレクサ データ収集. 特長 1500 Vrms入力 / 出力絶縁 動作に必要なLED電流はわずか0.5 mA 小型4ピンSOPパッケージ 高い信頼性 アークフリー(スナバ回路なし) EMI / RFI発生なし 放射電磁界に対する耐性 ウエーブはんだ付け可能
仕様 最大負荷電流 = 150 mA。取り付けタイプ = 表面実装。スイッチングタイプ = DC。極数 = 1。接点構成 = SPST。出力装置 = リレー。リレータイプ = OptoMOS。最大ターンオン時間 = 2ms。寸法 = 4.089 x 3.81 x 2.1203mm。高さ = 2.1mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

セパレート点灯のベース照明。常夜灯タイプもラインアップ
仕様 補助点灯装置:電源ユニット内蔵 適合 コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質 本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、灯体/アルミ、カバー/アクリル 灯体/白 区分 直付 周波数(Hz) 50/60 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 付加機能 調光信号用端子台 調光方式 PWM制御 カテゴリー ホスピタルブラケット
1個
68,980 税込75,878
29日以内出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

口金 E12 定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60共用 外形(mm) 20 定格寿命(時間) 40000 電球の種類 LED
1個
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
その他 【比較トラッキング指数】≧100 寸法 Φ16 ランプ電圧(V) 12 周波数 50~60Hz 寿命 ≧40000h 定格電流(mA) ≦20 電圧変動 ±20%(110V以上) 絶縁抵抗 Ui≦60V 5MΩ、60V<Ui≦660V 50MΩ 絶縁耐力 2.5kV(ACRMS)、1min 輝度(cd/m2) ≧100 ランプ色
1個
499 税込549
5日以内出荷


材質 PC 消費電力(W) 0.5 定格電圧(V) AC100 口金 E12 本体質量(g) 10 全光束(Lm) 25 定格寿命(時間) 40000 周波数 50/60Hz 電球形状 ナツメ球 色温度 3.000K 光源色 電球色相当 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 19×46×19 電球の種類 LED
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
その他 【比較トラッキング指数】≧100 寸法 Φ16 ランプ電圧(V) 12 周波数 50~60Hz 寿命 ≧40000h 定格電流(mA) ≦20 電圧変動 ±20%(110V以上) 絶縁抵抗 Ui≦60V 5MΩ、60V<Ui≦660V 50MΩ 絶縁耐力 2.5kV(ACRMS)、1min 輝度(cd/m2) ≧100 ランプ色
1個
499 税込549
5日以内出荷


LED電球搭載でランプ交換が可能。消費電力約0.5W。さらに省エネが図れます。洗面・トイレ・病室内通路に適した配光設計。患者の睡眠を妨げないようランプからの直接の光をカット。 (ランプ遮光角約45°) 。さらに、反射板のまぶしさを抑えた低輝度設計。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V) 100 埋込穴(Φmm) 75 質量(kg) 0.2 取付方式 埋込型 構造 小丸電球5W1灯器具相当 直下近接限度(cm) 10 適合ランプ 0.5WLED小丸電球 (E12) 埋込高(mm) 104 配光タイプ スポット配光
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
種類 照光式 ボタン形状 丸(突形フルガード付) 取付穴径(Φmm) 30 端子形状 ねじ端子 保護構造 IP65 照光種別 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

常夜灯、残置灯、灯明用などに適したの小LED型電球です。口金E12、電球色タイプ
1個
349 税込384
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源 LED電球小丸電球タイプ 5Wタイプ1灯(E12) LED寿命(時間) 40000 質量(kg) 0.5 幅(Φmm) 100 出しろ(mm) 68 電圧(V) AC100 消費電力(W) 0.5 材質/仕上 ガラス/内面赤色塗装(グローブ) 保護等級 IP23・埋込部:IP20 仕様 消防設備以外向け・埋込ボックス取付専用、口出線式、LED電球専用商品 電球の種類 LED
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
その他 【比較トラッキング指数】≧100 寸法 Φ16 ランプ電圧(V) 12 周波数 50~60Hz 寿命 ≧40000h 定格電流(mA) ≦20 電圧変動 ±20%(110V以上) 絶縁抵抗 Ui≦60V 5MΩ、60V<Ui≦660V 50MΩ 絶縁耐力 2.5kV(ACRMS)、1min 輝度(cd/m2) ≧100 ランプ色
1個
499 税込549
5日以内出荷

仕様 定格電圧 = 12 V dc。発光色 = 赤。取り付け穴サイズ = 8mm。電球サイズ = 5 mm。長さ = 25.5 mm。タイプ = パネル取付。電球タイプ = LED。端子タイプ = リードワイヤー。ベゼルスタイル = 埋め込型。ベゼル色 = クロム。IP評価 = IP67。強度 = 50 mcd。定格電流 = 20 mA。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 Vdc、光沢クロムベゼル、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は光沢クロムベゼルを備え、各種の定格電圧とベゼルスタイルを用意しています。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロムベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷


光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 定格電圧(V) 100 定格平均寿命(時間) 30000 電球形状 シャンデリア形 電球の種類 LED
1個
1,518 税込1,670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様 ●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 6.3 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 563 nm●寸法 : 1.6 x 0.8mm●ローム チップLED SML-E12 シリーズ. LEDのSML-E1シリーズはロームEXCELEDシリーズの一部です。これらの小型デバイスは●1608 (0603)パッケージサイズです。SML-E1 LEDチップは4元素で構成されています。SML-E1 LEDは独自のデバイステクノロジーで高輝度と高信頼性を実現します。. パッケージサイズ: 1.6 x 0.8 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
289 税込318
7日以内出荷