- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- E2E-X1R5E1のおすすめ人気ランキング
E2E-X1R5E1のおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新2件の「E2E-X1R5E1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「磁気検知センサー」、「近接 センサー 100v」、「防水センサ」などの商品も取り扱っております。
磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。
相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。
用途金型の位置決め。
パレットの通過検出。
部品の満杯検出。
ロボットを使用したワーク搬送、クランプ工程の自動化に最適なバイスです。
ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、高精度加工と段取り時間を短縮できます。
(繰り返し位置決め精度:±0.02)
作動用の空圧配管は側面もしくは底面のどちらからでもできます。
口金ベースの向きを変えて口開き増大できます。
ワークに応じて口金はグリップ、セルフカット口金を使用ください。
口金ベースを取外して、ブロックタイプのセルフカット口金を使用することもできます。
※口金は別途ご購入ください。
※2個の円柱形近接スイッチ:形E2E-X1R5E1 2M(オムロン製)を標準搭載しており自動化に最適です。
近接スイッチの詳しい内容はメーカーカタログをご確認ください。
付属品
位置決め・取付用ボルト×2個、取付用六角穴付きボルト×2個
ストローク(mm)
(片側)3
質量(kg)
15
最高使用圧力(MPa)
0.6
口幅(mm)
85
口開き(mm)
グリップ口金(149503)セット時:6~45.5、グリップ口金(149503)セット時口金ベース前後組替え時:44.5~104.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
16(0.6MPa時)
1個
¥779,800
税込¥857,780
61日以内出荷
三脚使用時の必需品。電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。
Φ2.5mmステレオミニジャック対応機種
キヤノン: EOS RP・EOS R・EOS 80D・70D・60Da・60D・9000D・8000D・1000D・EOS Kiss Xシリーズ・EOS Kiss Digitalシリーズ・EOS Kiss シリーズ・EOS New Kiss・EOSM6・M5・EOS Ⅸシリーズ・EOS 3000・EOS 500シリーズ・EOS 450シリーズ・EOS 400シリーズ・EOS 350シリーズ・EOS 300シリーズ・EOS 55・EOS 50シリーズ・EOS 7シリーズ・EOS 5・EOS 30・EOS 33・Digital Rabelシリーズ・Rabelシリーズ・ELANシリーズ・PowerShot SX60HS・SX50HS・G1XMarkIII・G1XMarkII・G1X・G16・G15・G10等
※EOS Kiss M・M100等は使用不可(リモコン用の端子がないため)
フジフイルム :X-H1・X-100T・X-T30・X-T20・X-T10・X-T4・X-T3・X-T2・X-T1・X-E3・X-E2・X-E1・X-Pro2・GFX50R・GFX等(マイク/リモートレリーズ端子に装着します。カメラ側の設定をリモートレリーズに切り換えて使用)
オリンパス:E-M1X・E-M1MarkII・E-M5MarkIII
ペンタックス: K-1・K-3・K-5IIs・K-5II・K-5・K-7・K-50・K-30・K20D・K10D・K200D・K110D・K100D・K-mX・MZ-6・MZ-L・ZX-L・istシリーズ等
ペンタックス645Dには非対応(プラグの樹脂形状が合わないため)645ZはOK
ペンタックスKP・K-70使用不可(CS-310タイプとはプラグ形状が異なります)
コンタックス 645・NX・N1・N
サムスン GXシリーズ
仕様
バルブロック機構付
質量(g)
約30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約105×34×23
対応機種
キヤノン・ペンタックス・フジフイルム等Φ2.5mmステレオミニジャック対応
互換性
キヤノン製RS-60E3・ペンタックスCS-205互換タイプ
ケーブル長(cm)
約20~50(スパイラルタイプ)
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷