E3Z-T61のおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
6件の「E3Z-T61」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピーカーチェッカー」、「停止 センサー」、「防水 光センサー」などの商品も取り扱っております。
1個
4,890 税込5,379
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
14,100 税込15,510
当日出荷

最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照。E3Zミニチュア高性能センサ。スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ。IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
仕様 ●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:15 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:26.4V●接続方式:配線済み●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番 65-7359-22
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷