EC100のおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
631件の「EC100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「60a ブレーカー」、「80aブレーカー」、「25a ブレーカー」などの商品も取り扱っております。
仕様 オートパワーオフ機能付き(約8秒) 付属品 専用ウエストポーチ、ストラップ、シリコン保護カバー 材質 ABS樹脂 測定範囲 SpO2/70~100%、脈拍数/30~235拍/分 電源 単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 測定方式 2波長分光測光法 表示 カラーOLEDディスプレイ、SpO2・脈拍数/3桁、パルス同期・脈波波形 測定精度 SpO2/±2%(80~100%)・±3%(70~80%)、脈拍数/±2%または±2拍分 アズワン品番 8-1332-21
1個
3,690 税込4,059
6日以内出荷

1個
特価
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1台
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

1個
9,598 税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

仕様 PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス.Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8mmのカードに適合します。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9mm、ボディ幅は4.45mmです。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86mmのポスト長が適しています。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。.PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付き 取付方式 スルーホール ピッチ(mm) 2.54 シリーズ PEC 定格電圧(V) AC250 端子種別 はんだ 定格電流(A) 9.8 材質(ハウジング) 液晶ポリマー 行数 1 材質(コンタクト) ベリリウム銅 動作温度(℃) -55 コンタクト数 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス ボディ向き ストレート コンタクトめっき ニッケルの上に錫
1個
529 税込582
7日以内出荷

種別 警報スイッチ付 質量(kg) 0.75 タイプ Eシリーズ・経済タイプ 寸法A(mm) 130(160) 端子種別 圧着端子方式(圧着端子付属) 寸法D(mm) 80 寸法B(mm) 75 寸法C(mm) 60 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2) (最大)60 定格インパルス耐電圧(kV) 6 過電流引きはずし方式 熱動電磁 逆接続 可能 極数・素子数 3P3E
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

剥がれにくい強粘着剤を使用しています。再粘着性はありません。カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
用途台車などのバンパーとして。 幅(mm) 100 厚さ(mm) 2 質量(g) 40 長さ(m) 2 取付け方法 貼付タイプ
1巻ほか
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。 内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。 紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。 接着後も屈曲性を保持します。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
標準色 伸び(%) >400(熱による劣化後/>300) 体積抵抗率(Ωcm) >1014 引張強度(MPa) >14 収縮温度 最低完全:120℃ 絶縁耐力 >15KV/mm
1パック(10個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。
用途機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。 ノズル長(mm) 270 ノズル口径(Φmm) 3 付属品 ビニールホース1.5M(ストレーナ付) 最高使用圧力(MPa) 0.7 取付口 特殊(ノズル)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別 漏電遮断器 タイプ Eシリーズ・経済タイプ 接続方式 表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

種別 補助スイッチ付 タイプ Eシリーズ・経済タイプ JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV) 6 逆接続 可能
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

PIC32プロセッサプラグインモジュール(PIM)。プロセッサプラグインモジュール( PIM ) は、さまざまなMicrochip開発ボードと併用して、マイクロコントローラ及びdsPICデバイスを評価するための小型回路基板です。これらは、開発ボードのメインプロセッサソケットに差し込めるため、プロトタイピングやデモンストレーション、開発にさまざまなマイクロコントローラをすばやく簡単に使用することができます。REAL ICEやICD3 / 4などのMicrochip開発ツールは、これらの開発ボードに直接接続することができ、無料のMPLAB X IDE (Integrated Development Environment)ソフトウェアを使用して、フル機能を備えたハードウェア / ソフトウェア / ファームウェア開発環境をすばやく実現することができます。Explorer 16 / 32開発ボード(RS ; 125-3449 125-3449 )は、100ピンPIMモジュールに対応しています。
仕様 分類 = アドオンボード、キット名 = PIC32MZ2048EC 100pin PIM RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

液量調節装置(ねじ)による液量の調節ができます。 洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。 ノズルが長いロングタイプです。
用途機械などへの洗浄液の吹きつけに、清掃作業に、機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布 ノズル長(mm) 565 ノズル径 - ノズル口径(Φmm) 3 仕様 ビニールホース1.5M(ストレーナ付) トラスコ品番 447-6531 セット内容 ビニールホース1.5m(ストレーナー付) 材質 アルミダイカスト、黄銅棒、黄銅パイプ、鋼板、ステンレス、NBR 全長(mm) 725 質量(g) 581 最高使用圧力(MPa) 0.7 最高使用圧力 0.7MPa 取付口 G1/4
1丁
9,498 税込10,448
当日出荷

種別 漏電遮断器 定格電圧(V) AC100/200 接続方式 表面形 動作時間 (最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV) 6 漏電表示方式 過電流引きはずし方式 熱動電磁 逆接続 不可 極数・素子数 3P・2E 動作時間(s) (最大)0.1
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1丁
7,398 税込8,138
当日出荷

経済シリーズ
JIS規格 JIS C 82-1-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV) 6 逆接続
1台
3,298 税込3,628
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

仕様 ●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:トグルスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●コード番号:193-3150 アズワン品番 65-7832-77
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

再生原料を50%使用した環境に配慮したポリ袋です。
寸法(横×縦)(mm) 650×800
1個(50枚)
499 税込549
翌日出荷

アルミニウム製トップカバーを標準装備。直射日光を防ぎ、通気弁の耐久性を向上させます。 強風に強いL字アングル固定を実施。カバーの脱落事故を防止します。 万が一製品に不具合が生じても、容易にEソケットから通気弁を取り外し、点検・交換がスムーズにできます。
材質 【通気弁本体・Eソケット】ABS樹脂。【ゴムシール】EPDM。【ゴムリング】CR。【防寒カバー】発泡ポリスチレン。【トップカバー(屋外設置用)】アルミニウム
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)