- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- EE-SX670のおすすめ人気ランキング
EE-SX670のおすすめ人気ランキング
2026/02/12更新5件の「EE-SX670」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pnp npn変換」、「ee-sx672」、「EE-1010」などの商品も取り扱っております。
保護構造
IEC60529規格 IP50
標準検出物体(mm)
2×0.8以上の不透明体
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
消費電流(mA)
12以下
使用周囲温度(℃)
動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)
(受光部)ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)
動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)
20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 蛍光灯:1000以下
漏れ電流(mA)
12以下
周囲温度(℃)
動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)
応答周波数(kHz)
1以上(平均値は3
スリット幅(mm)
5
発光波長(nm)
ピーク:690
光源(発光波長)
GaP赤色LED
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
応差(mm)
0.025以下
発光方式
直流光
発光方式
直流光
EE-SX47/67フォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ。一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。黒色プラスチック製ハウジング LED表示 IP50 動作温度範囲: -10 → +55℃ 適切なコネクタについては、品番 ; 219-2448 219-2448 及び ; 219-2454 219-2454 を参照
検出方式
透過形
標準検出物体(mm)
2×0.8以上の不透明体
検出距離(mm)
溝幅:5
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
電源電圧(V)
DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下
保護等級
IP50
光源
(ピーク発光波長)赤外発光ダイオード(940nm)
センサー型式
フォーク形
材質(カバー)
(投・受光部)ポリカーボネート(PC)
動作モード
しゃ光時ON/入光時ON(切替可)
表示灯
入光時点灯(赤色)
応差
0.025mm以下
応答周波数(kHz)
1以上、平均値:3
耐衝撃
耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回
保存湿度範囲(%RH)
5~95(ただし、結露しないこと)
使用湿度範囲(%RH)
5~85(ただし、結露しないこと)
ライトソース
赤外線
発光方式
直流光
仕様
●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:1 m のロボットケーブル●シリーズ:EE
アズワン品番
65-7280-83
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷