EE-SX670-WR 1Mのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
3件の「EE-SX670-WR 1M」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オムロン フォトセンサー EE-SX670」、「EE-SX67 オムロン EE-SX671A」、「蛍光灯 12V」などの商品も取り扱っております。
EE-SX47/67フォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ。一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。黒色プラスチック製ハウジング LED表示 IP50 動作温度範囲: -10 → +55℃ 適切なコネクタについては、品番 ; 219-2448 219-2448 及び ; 219-2454 219-2454 を参照
検出方式 透過形 標準検出物体(mm) 2×0.8以上の不透明体 検出距離(mm) 溝幅:5 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 電源電圧(V) DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下 保護等級 IP50 光源 (ピーク発光波長)赤外発光ダイオード(940nm) センサー型式 フォーク形 材質(カバー) (投・受光部)ポリカーボネート(PC) 動作モード しゃ光時ON/入光時ON(切替可) 表示灯 入光時点灯(赤色) 応差 0.025mm以下 応答周波数(kHz) 1以上、平均値:3 耐衝撃 耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回 保存湿度範囲(%RH) 5~95(ただし、結露しないこと) 使用湿度範囲(%RH) 5~85(ただし、結露しないこと) ライトソース 赤外線 発光方式 直流光
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


オムロンヘルスケア光電センサ 検出範囲 5 mm
仕様 ●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:1 m のロボットケーブル●シリーズ:EE アズワン品番 65-7280-83
1個
1,398 税込1,538
当日出荷