- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- EFA15EDのおすすめ人気ランキング
EFA15EDのおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新8件の「EFA15ED」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EFD15ED」、「3波長形電球色」、「蛍光灯 13W」などの商品も取り扱っております。
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E26
定格消費電力(W)
12
定格入力電流(A)
0.2
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E26
定格消費電力(W)
12
定格入力電流(A)
0.2
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比)
電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
口金
E26
質量(g)
72
タイプ
屋内用
電源(V)
100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)
55×116
定格消費電力(W)
11
定格寿命(時間)
6000
定格入力電流(mA)
180
電球の種類
蛍光ランプ
一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。
消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ
口金
E17
電球の種類
電球形蛍光灯
定格消費電力(W)
12
質量(g)
73
定格寿命(時間)
8000
定格入力電流(A)
0.20
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
55×117
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球60W形比)
電気代 約80%カット!(白熱電球60W形比)
電球の種類
電球型蛍光灯
電源(V)
交流:100 50/60Hz共用
セードは360度動きます。
口金
E26
材質
(セード)布、(本体)鉄
質量(kg)
5.6
高さ(mm)
1450
スイッチ
プルスイッチ式
コード長さ(m)
2
電球
EFA15ED E26 60W相当電球型蛍光灯
セード寸法(mm)
Φ360
フレンジ寸法(mm)
Φ260
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
口金
E26
高さ(mm)
355
セード寸法(mm)
Φ135
フレンジ寸法(mm)
Φ150
調光の可否
否