- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- EFA15ELのおすすめ人気ランキング
EFA15ELのおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新8件の「EFA15EL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「口金E26 EFD15W」、「白熱電球 スタンド」、「ハロゲンライト スタンド」などの商品も取り扱っております。
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26定格消費電力(W)12定格入力電流(A)0.2
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26定格消費電力(W)12定格入力電流(A)0.2
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比)
電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
口金E26質量(g)72タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)55×116定格消費電力(W)11定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)180電球の種類蛍光ランプ
一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。
消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ
口金E17電球の種類電球形蛍光灯定格消費電力(W)12質量(g)73定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.20外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)55×117
ELPA電球型蛍光灯A形60W2P
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球60W形比)
電気代 約80%カット!(白熱電球60W形比)
電球の種類電球型蛍光灯電源(V)交流:100 50/60Hz共用
東京メタルデスクスタンド
●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなデスクスタンドです。フレキシブルアームで自由に角度が付けられます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご利用いただけます。●シンプルながら雰囲気のあるデスクスタンドなので、書斎はもちろんベッドサイド等にもおすすめです。ボディカラーは黒と銀からお選びいただけます。
寸法(mm)(ラセン)200質量(kg)1.8高さ(mm)415スイッチボタンソケットスイッチ口金E26コード長さ(m)1.7電球EFA15EL E26電球型蛍光ランプ(60W相当)セード寸法(mm)Φ145フレンジ寸法(mm)Φ115
東京メタルクリップライト
●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなクリップライトです。厚さ28mmまでのポールや板などにクリップで挟んで固定いただけます。●フレキシブルアームで角度を自由に設定できるので、スポットライトや間接照明など用途に併せてご利用いただけます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご使用いただけます。●ボディカラーは黒または銀からお選びください。
コード長さ(m)1.7寸法(mm)(ラセン)200質量(kg)0.5高さ(mm)415スイッチボタンソケットスイッチ口金E26挟み幅(クリップ)28mmセード寸法(mm)Φ145アームフレキシブル
東京メタルペンダント
口金E26仕様引掛けシーリング式材質木、アルミ質量(kg)0.65スイッチ壁スイッチ式電球EFA15EL電球型蛍光灯E26(60W相当)調光の可否否スイッチ種類壁スイッチ