- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- EFD15EDのおすすめ人気ランキング
EFD15EDのおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新3件の「EFD15ED」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EFD15ED/12」、「3波長形電球色」、「電球 100v 8w」などの商品も取り扱っております。
定格寿命10000時間で約10倍長持ち
電気代、発熱量が約1/5
長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類
電球型蛍光灯
電球形状
スパイラル球
電圧(V)
AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
10000
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E26
定格消費電力(W)
12
定格入力電流(A)
0.2
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E26
定格消費電力(W)
12
定格入力電流(A)
0.2