EPDMゴムのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
1,048件の「EPDMゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EPDMゴムシート」、「ゴム 10mm epdm」、「epdmゴム 粘着」などの商品も取り扱っております。
地震対策ゴムバンド(書庫・家具転倒防止) ティーエフサービスランキング1位
壁に穴を開けずに壁と対象物を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。対象物に合わせて「貼り付ける」または「巻きつける」2通りの設置方法が可能です。震度7相当の耐震実験実証済み。
トラスコ品番724-6827材質プレート:スチール、ベルト:ゴム(EPDM)、ネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系接着剤長さ(mm)200幅(mm)75厚さ(mm)30寸法(mm)プレート:75×50×1.6、ベルト:25×350×3.0タイプ粘着固定耐荷重(kg)約200/1セット取付寸法(mm)壁から約100まで耐用年数(年)8~10適合寸法(mm)支柱サイズ25~30(巻き付けて使用する場合)
1袋(2個)
2,598税込2,858
3日以内出荷

【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 4穴 ノーブランドランキング2位
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数4材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
1個
573税込630
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

EPDM ゴム脚 座金入 OHSATO(大里)ランキング3位
座金(ワッシャー)が入ったゴム脚です。
用途底面の取り付けに。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)65±5
1パック(4個)ほか
89税込98
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

車止め 積水樹脂ランキング4位
積水樹脂車止め
本体にリサイクル素材”廃タイヤチップ工場廃材”を使用した地球環境にやさしい車止めです。 本体を分割構造することで廃棄時の分別回収が容易です。 分別廃棄することで本体及び芯材(ポリエチレンパイプ)の再リサイクルも可能です。
用途歩行者の保護、車両の進入抑制・防止材質本体:EPDMゴム/発泡樹脂、芯材:ポリエチレンパイプ
1個
29,980税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

EPDMスポンジ黒 光ランキング5位
1枚
91税込100
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

特殊顔料と中空ビーズの相乗効果により太陽光照射時の赤外線を反射し、同じ色の従来の塗料に比べて陸屋根やベランダの表面温度上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りで滑りにくい。
用途コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水・防塵 各種防水面[塩ビシート、アスファルトシングル、加硫ゴムシート(EPDM)]、ウレタン塗膜防水面仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。主成分水性アクリル樹脂塗料主な用途屋根、ベランダ、アスファルト、コンクリート乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、遮熱、耐候塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
1缶(3L)ほか
10,980税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

優れた振動吸収性。 ルーズフランジ採用のため取り付け作業性に優れる。
用途空気調和設備 給排水衛生設備 工場用設備 各種プラント設備使用流体冷温水偏角(許容変位量)(°)5(取付け時:1)圧縮(許容変位量)(mm)5(取付け時:2)
1個
6,598税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

各種合成ゴムや布地、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 特に、プライマー処理がなくてもEPDMゴムに強力な粘着力を発揮します。 タック(初期粘着性)に優れています。
用途各種ゴム部材、EPDMゴム部材の固定。(プライマー不要) 布地の固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
1巻ほか
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
1枚
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

球形(玉形)
用途給水・飲料水用形状フランジ規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
1個ほか
6,998税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

水性屋上防水遮熱塗料の専用シーラーで、各種下地との密着性及び耐久性を向上させます。 安全で、取扱いも簡単な水性タイプです。
用途陸屋根・ベランダのコンクリート、モルタル。 ゴムシート(EPDM)防水層、アスファルトシングル。 ウレタン防水材(予め密着性の確認必要)仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。ホワイト主成分水性アクリル樹脂塗料主な用途屋根、モルタル、アスファルト、コンクリート乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、遮熱、密着性、耐久
1缶(0.8L)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オフロード走行にも適した、MTBブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。街乗りにも使用可能。
サイズ26×1.95 HEETRTO規格50-559タイプH/Eブラック
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
幅(mm)30長さ(mm)300材質EPDMゴム系使用温度(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
128税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

壁に穴を開けずに壁と対象物を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。メタルラック等の天面や支柱、冷蔵庫の取手などに巻き付けて取付可能です。震度7相当の耐震実験実証済み。
トラスコ品番724-6828材質プレート:スチール、ベルト:ゴム(EPDM)、ネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系接着剤長さ(mm)195幅(mm)75厚さ(mm)30寸法(mm)プレート:75×50×1.6、ベルト:25×350×3.0タイプ粘着固定耐荷重(kg)約200/1セット取付寸法(mm)壁から約100まで耐用年数(年)8~10適合寸法(mm)支柱サイズ25~30(巻き付けて使用する場合)
1袋(2個)
1,798税込1,978
当日出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
1個
26税込29
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
用途スタンダートタイヤパターン採用耐摩耗強化ゴム採用タイプW/O材質EPDMゴムブラック
1個
999税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ニッタ化工品カットテープ
EPDMを主成分とした加硫ゴムの裏面に非加硫層を圧延したテープです。 応力緩和作用があり、断熱材の仕舞部や目地処理等の補強張りとして使います。 テープ展開時の表側が接着剤塗布面(張付け側)になります。
用途補強張り用主成分EPDM幅(mm)100厚さ(mm)1.1危険物の類別非危険物
1巻(20m)
7,998税込8,798
4日以内出荷

水性屋上防水塗料の専用下塗り剤です。下地との密着性・耐久性を向上させます。
用途コンクリート陸屋根やベランダのコンクリート・モルタル用。ゴムシート(EPDM)防水層。成分合成樹脂(変性アクリル)、顔料、水ホワイト種類合成樹脂塗料(水系)塗布面積(m2/kg)14 / 70~84(畳:43~51枚分)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間【夏期】30分~1時間【冬期】2~3時間塗回数1回
1缶(15kg)
18,980税込20,878
当日出荷

耐酸キャビネットTPLA-H385シリーズ/TPLA-H320S/T-H385L/3-F用シリンダー錠前。一体型で取付簡単。
仕様耐酸キャビネット&薬品保管庫用シリンダー錠前材質樹脂(ケース)・亜鉛合金・EPDMゴムカバー、PPキャップ寸法(mm)【切欠き】54×74アズワン品番68-6997-58適合扉厚(mm)0.7~1.2
1個
4,598税込5,058
7日以内出荷

センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容タイヤ1本
1本
1,298税込1,428
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)