ER70S-6のおすすめ人気ランキング

2026/03/07更新
10件の「ER70S-6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス用TIG溶接棒」、「溶接ワイヤー ygw12」、「溶接ワイヤー 0.9」などの商品も取り扱っております。
軟鋼ソリッドワイヤ 東安ランキング1位
< JIS規格あり >。 ■JIS規格:Z3312 YGW12。 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅適合品番Z3312 YGW12。SM-70, YM-28,KC-28,MG-50T穴径(mm)52
1箱(5kg)
3,098税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軟鋼ソリッドワイヤ 東安ランキング2位
< JIS規格あり > JIS規格 Z3312 YGW12。AWS ER70S-6
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。寸法(mm)【リール】直径270 幅105 軸径:53(20kg巻スプールの大きさと同じです)適合品番YM-28、MG-50T、YM-50T、SM-70、KC-28
1箱(15kg)
4,998税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

溶接ワイヤー モノタロウランキング3位
ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)ワイヤー種類ソリッド
1箱(5kg)ほか
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

軟鋼ソリッドワイヤ 東安ランキング4位
< JIS規格あり > ■JIS規格:Z3312 YGW12 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6
用途自動車・船舶・配管・橋梁などの溶接種別solid0.8×1kg材質カーボンスチール・銅メッキ寸法(mm)【スプール】外径:約100。高さ:約48。取付内径:約16規格AWS規格 A5.18 ER70S-6 ワイヤー種類 ソリッド線径(Φmm)0.8主成分C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu
1箱(1kg)
2,398税込2,638
3日以内出荷

軟鋼用ソリッドワイヤー 東安ランキング5位
< JIS規格あり >。 ■JIS規格:Z3312 YGW12。 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6
軸径(Φmm)52幅(mm)104直径(mm)225
1箱(10kg)
4,980税込5,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軟鋼、降伏点450N/mm2の高品質溶接ワイヤー。溶接姿勢、下向・立向・上向・横向。低電流域でもアークは安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。薄板溶接に適しています。
用途自動車、造船、車両、産業機械、建築、コンテナなどの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-6ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
8,598税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高純度、高精製の軟鋼系490kgNmmの軟鋼及び50kg級高張力鋼ワイヤーで、流動性がよく溶着金属は延性に富んでいます。 低電流でアークが安定する為、熱影響を局所的にします。スパッタも最小限になり薄板に最適です。 溶着金属が柔らかく切削性に優れ後処理が容易、耐酸化性被覆の為貯蔵時寿命が長くなります。
用途軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、製缶、肉薄パイプなどの接合に最適です。JIS規格Z3312YGW12相当品主成分C、Mn、S、P、Fc抗張力CO2/550MPa。混合(アルゴン80%炭酸20%)/525MPa伸び(%)CO2/32。混合(アルゴン80%炭酸20%)/29AWS規格A5.18ER70S-6降伏点(N/mm2)CO2/45.89(450MPa)。混合(アルゴン80%炭酸20%)/41.81(410MPa)衝撃値(J/cm2)CO2 /110(-20℃)。混合(アルゴン80%炭酸20%)/120(-20℃)外径×幅×穴径(mm)200×55×52
1巻(5kg)
7,398税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼の低電流溶接用として、アークの安定性が良好で、スパッタの発生が少なく、300A以下での薄板高速溶接性が優れており、下向下進溶接が容易です。混合ガスを使用すると幅広い範囲でのアークが安定しており、美しいビードの外観が得られます。
用途造船、建築、車両、橋梁など軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼を使用する各種構造物の溶接。規格AWS A5.18 ER70S-6/JIS Z3312 YGW12伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])70[7](-29℃)降伏点(N/mm2)430引張強度(N/mm2)540性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、CWB、TUVワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
8,998税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マイト工業株式会社鉄ソリッドワイヤー
ワイヤー径(Φmm)0.9ワイヤー種類ソリッド適合機種MDM-200タイプ軟鋼用内容1巻(5kg)JIS規格Z3312 YGW12AWS規格ER70S-6RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5kg)
4,998税込5,498
4日以内出荷