- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- ETFEのおすすめ人気ランキング
ETFEのおすすめ人気ランキング
2026/02/14更新546件の「ETFE」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薬 注 ホース」、「etfeチューブ」、「ptfe」などの商品も取り扱っております。
株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。
仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。
配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。
絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
種類産業機械用ケーブル全長(m)100材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応材質(導体)スズめっき軟銅線(単線)使用温度範囲(℃)-100~150絶縁体厚さ(mm)0.15定格電圧(V)250
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用圧力(MPa)0~ 0.6材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)。外層:ウレタン系エラストマー使用温度範囲(℃)-20 ~ 80耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用圧力(MPa)0~ 1.0材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)。外層:ウレタン系エラストマー。補強糸:ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-20 ~ 80使用流体薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体耐薬品性ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン特性耐溶剤、耐薬品
アラムARAMECFUチューブ
柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。
用途インクや溶剤系の配管用。トラスコ品番818-6712材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)色透明内径(Φmm)2全長(m)20使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)12適合流体インク、溶剤、塗料から食品など特性柔軟性、耐薬品性、撥水性
1巻
¥6,824税込¥7,506
当日出荷
機器の高密度化に適しています。
電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。
コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。
ラッピング配線以外の機器内配線。種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.56導体公称断面積(mm2)0.053導体構成(本/mm)1/0.26RoHS指令(10物質対応)対応
機器の高密度化に適しています。
電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。
コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。
ラッピング配線以外の機器内配線。種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.81導体公称断面積(mm2)0.205導体構成(本/mm)1/0.51RoHS指令(10物質対応)対応
潤工社ロボットケーブル 単純線
高度な技術(要素技術:導体・ポリマー、成形技術:コーティング・ケーブリング)によって、優れた屈曲寿命をもちます。
細線軽量化が可能です。
電気制御・空圧制御の両ラインをひとつにまとめ、コンパクト化が可能です。
平型・丸型・カール形状等各種形状に対応可能です。
耐アウトガス特性、耐油性、耐薬品性等苛酷な使用環境にも影響されません。
ほとんどの製品が個別仕様のため、迅速なカスタム対応を行っています。
用途半導体製造装置やFAロボットなど長さ(m)100定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。使用圧力(MPa)0~0.6全長(m)20使用温度範囲-20~80℃適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。全長(m)20材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃適合流体ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
機器の高密度化に適しています。
電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。
コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。
ラッピング配線以外の機器内配線。種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.62導体構成(本/mm)1/0.32RoHS指令(10物質対応)対応
高周波伝送用極細同軸ケーブルです。
用途小型、軽量化が要求される3GHzまでの高周波機器。材質【誘電体】FEP色灰RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50関連資料(0.47MB)被覆材ETFE最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 耐環境性ケーブル
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。長さ(m)1使用圧力(MPa)-0.1~0.3使用温度範囲(℃)-20~80対応溶液耐薬品性:酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン材質(スプリング)ステンレス(SUS304)材質(内層)4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)材質(外層)ウレタン系エラストマー特性耐溶剤、耐薬品
アズワンフッ素樹脂フィルム ETFE
仕様(耐水接触角)96°、水蒸気バリア性/透過量(t0.1mm):△/6g/m2・d、透明性◎耐熱性○連続使用温度(℃)150耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)260粘着性(非)○耐候性◎強度(機械的)○
内層が4フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
UVインクやUV塗料の搬送用として適しています。
色調ブラック材質フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー、ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインクRoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤、耐薬品
JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。UL1517 JUNFLONNケーブル(20 m)。UL規格認定装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル
仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.2 mm2●外被色:緑●AWGサイズ:24 AWG●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:ETFE●外径:0.95mm●動作温度 Max:+105℃●断熱壁厚さ:0.2mm●コード番号:174-186アズワン品番65-7479-60
1巻(20m)
¥10,980税込¥12,078
6日以内出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。全長(m)20材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃適合流体酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン