- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- バッテリー・充電器
- EZ0L11のおすすめ人気ランキング
EZ0L11のおすすめ人気ランキング
2026/03/29更新5件の「EZ0L11」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EZ6220」、「電動 コーキング ガン」、「電動 ドライバー バッテリ」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番422-8961長さ(mm)190幅(mm)96質量(kg)0.59高さ(mm)61質量(g)590電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30
1台
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
従来の2.4V商品で使用可能!
電池容量約2.3倍!
適合ドリルドライバー(EZ6220X)、シーリングガン(EZ3651)、充電器(EZ0L11)トラスコ品番422-9495質量(kg)0.15質量(g)150タイプNタイプバッテリーニッケル水素電池
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
電圧(V)3.6バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.9充電時間(分)実用充電:20分、フル充電:約35分RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器EZ0L10・EZ0L11・EZ0L21取扱説明書(1.17MB)
1個
¥4,698税込¥5,168
当日出荷
パナソニック社用リチウムイオンバッテリー。適合充電器(メーカー品番):EZ0L10・EZ0L11・EZ0L21。
材質ABS質量(g)70電圧(V)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×82×35バッテリー容量(Ah)1.9充電時間(分)フル/35、実用/20
1個
¥5,890税込¥6,479
翌日出荷
Panasonic(パナソニック)充電シーリングガン グレー
機能2段ラックピニオン方式/後ダレ防止機構付/押出調整5段階/残量表示危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.17MB)押出力(kN[kgf])2.45
1台
¥59,980税込¥65,978
5日以内出荷
Panasonic(パナソニック)充電シーリングガン 本体のみ
硬めの材でもラクラク押し出し。
押し出しスピードを5段階調整。
ソーセージ・カートリッジ両対応。
カートリッジタイプは、外径50mm以下、内径42mm以上、容量400mL以下のシーリング材が使用できます。
用途充電コーキングガンバッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)30能力コーキング能力(目安・フル充電で)/電池1パックあたりの使用本数(周囲温度20℃)。アクリル系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約60本、中速3:約60本、低速1:約30本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約50本、低速1:約20本。シリコン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約65本、中速3:約60本、低速1:約35本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約40本、低速1:約25本。ウレタン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本。※冬期には温度が低くなりますので使用能力は上表より少なくなります。バッテリーリチウムイオン電池LA(EZ9L10)(別売)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)501×259×142質量(kg)2.15(電池パック装着時)使用充電器EZ0L11(別売)付属品ソーセージ用アタッチメント(EZ3610L3687)、カートリッジ用アタッチメント(EZ3610L3717)色グレー仕様外装・内装両用機能2段ラックピニオン方式、後ダレ防止機構、押出調整(5段階)、残量表示押出力(kN[kgf])2.45(250)トラスコ品番421-6857適合容量(mL)400危険物の類別非危険物
1台
¥46,980税込¥51,678
翌日出荷