- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- EZ0L81のおすすめ人気ランキング
EZ0L81のおすすめ人気ランキング
2026/03/28更新31件の「EZ0L81」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EZ9L45」、「コードレスマルチツール」、「m24 インパクト」などの商品も取り扱っております。
電池の特性に合わせて2段階で充電します。
トラスコ品番
360-8247
質量(g)
900
消費電力(W)
198
充電時間(分)
【14.4V】EZ9L41(実用充電約19、フル充電約38)。【21.6V】EZ9L61(実用充電約22・フル充電約41)。【28.8V】EZ9L81(実用充電約27・フル充電約50)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連資料
パーツリスト
驚きの作業量、5.0Ah。
高負荷・ハイパワー作業でも寿命長持ち。
適合
EZ0L81
トラスコ品番
777-1886
質量(g)
610
タイプ
LJタイプ
バッテリー
リチウム電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×130×56
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
驚きの作業量、5.0Ah。
高負荷・ハイパワー作業でも寿命長持ち。
適合
EZ0L81
トラスコ品番
777-1908
質量(g)
720
タイプ
LJタイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×129×64
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
200g
1個
¥24,980
税込¥27,478
26日以内出荷
小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。
指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。
すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。
クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。
電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。
石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。
長さ(mm)
452
幅(mm)
160
高さ(mm)
124
質量(kg)
0.89
集塵方式
カプセル式
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。
P series業界最短ヘッド※で自由自在の仕上げ技(※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて)狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比 -20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。
※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。
独自の機構でカムアウト低減。
+BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。
業界初※!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。
※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。
18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
打撃数(min-1[回/分])
強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100
チャック
新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)
本体形状
ピストル型
防塵防水性能
IP56
回転数(min-1[回/分])
強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700
適合バッテリー
EZ9L54/EZ9L53/EZ9L48/EZ9L47
関連資料
メーカーチラシ(12.2MB)
ライト機能
LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
18V 5.0Ah電池とリチウムイオン専用充電器がお得なセットで新登場。
きわだつスタミナ、5.0Ah。充電1回で驚きの作業量。
充電器1台で4種類の電圧に対応。
セット内容
5.0Ah(LJタイプ)リチウムイオン電池EZ9L54、スライド式リチウムイオン電池専用急速充電器EZ0L81
バッテリー
リチウムイオン電池
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
軽い、薄い、新世代電池。
適合
EZ0L81
トラスコ品番
777-1894
質量(g)
490
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
携帯に便利なソフトケースが登場。
軽くて丈夫な布製。
ファスナー式。
肩掛けベルト付。
関連資料
目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式
長さ(mm)
555
幅(mm)
160
高さ(mm)
124
集塵方式
サイクロン式
商品タイプ
本体+バッテリ
最大切断能力(mm)
(丸パイプ)外径60.5、(角パイプ)56×63.5
刃のサイズ(mm)
周長730×13×0.5
多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。
BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。
タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。
アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに
スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に
ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm2までの切断が可能
キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能
防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式
ねじ締め能力
能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本
穴あけ能力
18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴
チャック
新ワンタッチビットロック方式(団月までの寸法が13mm)
回転数(min-1[回/分])
【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430
寸法(全長×全高×幅)(mm)
【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64
クラッチ作動トルク(N・m)
【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
真空到達度
135ミクロン(18Pa)
仕様
オイル逆流防止弁
方式
(ロータ)シングルステージ式、(ドライブ)ダイレクト方式
動作時間
120分(目安・フル充電で)
オイル量(mL)
80
ポート径(インチ)
(吸入)5/16オスフレア
いままでにない小型ボディを実現。狭い場所での設備メンテナンスも、長いソケットを装着した作業も、取り回しがラク。
M20高力ボルトの仮締め、M16高力ボルト(18V電池装着時のみ)・M16普通ボルトの本締めが可能。正逆同トルクだから締め付け、バラシもスピーディ。
電池切れで作業が中断しないよう、残容量がワンプッシュで確認OK。ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。ソケット交換がスムーズ。
お手持ちの電池パックが利用可能。
用途建て方工事、足場組み、設備メンテナンスなどに
色
黒
チャック(mm)
□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式
振動3軸合成値(m/s2)
12.8
ノコ刃外径(Φmm)
135
リテーナリング(Cバネ)でソケット取り替えがスムーズ。
しかもコードレスだから取り回しがラク。
1台で性能を使い分けできる「デュアル」
作業量はしっかり。
ボルト破損を軽減、打撃力3段切替。
長く使えて経済的。
ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。
仕様
急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
長さ(mm)
155
幅(mm)
61(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)
色
グレー
消費電力(W)
充電器/198
締付能力(普通ボルト)
M12
締付能力(高力ボルト)
M12
チャック(mm)
□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
5
防塵防水性能
IP56
充電器電圧(V)
AC100 50/60Hz
充電器機能
急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)
900
充電時間(分)
実用充電/約40、フル充電/約60
差込角(sq.)
12.7
回転数(min-1[回/分])
強モード/0~2300、中モード/0~1400、弱モード/0~1000
打撃数(bpm[回/分])
強モード/0~3500、中モード/0~2800、弱モード/0~2000
振動3軸合成値(m/s2)
17
High⇔Lowを自動変速。通常のHIgh/Low切り替えもOK。
驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。
急なロックで自動停止するロック保護付。
木工ドリルの先端が釘に当たった場合や、ホールソーの刃が部材に引っかかった場合など、急激な負荷がかかった時には自動停止します。
優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)「IP56」試験合格。
用途ネジ締め、穴あけ
バッテリー電圧(V)
14.4
ねじ締め能力
(目安・フル充電で)。Highモード/木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約1200本、Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約750本
穴あけ能力(mm)
(目安・フル充電で)。Highモード/金工ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約25穴、Lowモード/金工ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約20穴、。Auto・Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約95穴、Auto・Lowモード/木工・ツーバイ(Φ24×76mm)約60穴
チャック(mm)
キイレスチャック(1.5~13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
(弾性体締付トルク)自動変速(Auto)28[286]、高速10[102]、低速28[286]
充電時間(分)
54
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)
バッテリー
LSタイプEZ9L45(容量4.2Ah・リチウムイオン)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
199×254×62
質量(kg)
2.3(バッテリー装着時)
防塵防水性能
IP56
仕様
Auto・高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト、リチウムイオン電池LS
回転数(min-1[回/分])
(Auto)高速/160~1400、低速/60~400
長さ(mm)
143
幅(mm)
73
高さ(mm)
249
差込角(sq.)
12.7
適合バッテリー
EZ9L54
付属品
電池パック(EZ9L54)×2個、充電器(EZ0L81)、プラスチックケース
トラスコ品番
118-9895
質量(kg)
9.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(強)0~2500、(中)0~1500、(弱)0~1000
締付ボルト(本数)
普通ボルト:約1900本、高力ボルト:(M16×25mm・板厚10mm)約350本/(M12×25mm・板厚10mm)約470本
打撃数(min-1)
(強)0~3600、(中)0~2900、(弱)0~1900
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
1台で多用途に活躍。パワーと取り回しやすさで快適作業。下穴なしで開口可能、「キワ・スミ」作業がラク。※巾木の切断、ドア枠の撤去、銅管・釘切断、タイル下地の研磨、シーリング材はがしなどブレードを変えることで対応。ブレードは主流の「OIS」「STARLOCK」に対応。※「STARLOCK PLUS」「STARLOCK MAXは非対応」
押し付けてもスピードが落ちにくいハイパワー、取り回しやすいコンパクト設計でスリムなグリップ。
用途木材、石膏ボード等の開口作業に。巾木、ドア枠、銅管等のキワ切りに。タイル下地研削に。コーキング材剥や接着剤はがし等に。