- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- EZ37のおすすめ人気ランキング
EZ37のおすすめ人気ランキング
2026/02/12更新63件の「EZ37」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「携帯電話用スピーカー」、「パナソニック ハンディ 掃除機」、「アルコール」などの商品も取り扱っております。
手のひらサイズのコンパクトライト。
明るい750ルーメン、約7時間連続点灯(明るさ強、18V5Ah電池使用/USBでの給電がない時)。
電池パックを付けたまま持ち運びに便利なハンドル付き。
ハンドル部にフックを内蔵しているので吊下げにも対応。
ライト面がフレキシブルに可動し明かりの必要な場所を自在に照射。
用途屋根裏や床下などの狭所作業、暗所での工事、設備メンテナンス、車への荷物の積み込みなどに
電圧(V)
(3電圧対応)14.4/18/21.6
照度(Lx)
約1500(40cm前方)
本体質量(g)
380
ハンドル
回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)
機能
電池残容量表示、電池切れ・LED高温・電池高温お知らせ機能
バッテリー電圧(V)
(3電圧対応)14.4/18/21.6
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)
点灯方式
明るさ3段階切替(強)100%、(中)約50%、(弱)約10%
光束(Lm)
約750
適合バッテリー
EZ9L54(別売り)
照射角
開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)
USBタイプ
2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
手のひらサイズのコンパクトスピーカー。
小さくても出力5W、クリアで迫力の音楽再生。
スマートフォンからでも音量調整が可能です。
スマートフォンを充電できて便利。
充電用USB端子を2個装備しており、停電などの非常時にも便利です。
電池パックを付けたままで手軽に持ち運びが便利なハンドル付き。
ハンドル部にフックを内蔵しており吊下げにも対応しています。
スピーカー面がフレキシブルに可動し聴く楽しさをサポートします。
用途現場、作業場、事務所、移動時などさまざまな場所で
電圧(V)
(3電圧対応)14.4/18/21.6
最大出力(W)
(アンプ実用最大出力10%歪時)5
本体質量(g)
420
ハンドル
回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)
機能
電池残容量表示、電池切れ・電池高温お知らせ機能
角度調整範囲
開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)
バッテリー電圧(V)
(3電圧対応)14.4/18/21.6
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)
ソース
(入力)Bluetooth(R)
Bluetooth
Ver.4.2 Class2(2.5mW)
プロファイル
(対応)A2DP、AVRCP
ペアリング
8(最大)
通信距離(m)
(見通し)約10
USBタイプ
2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
関連資料
パーツリスト
関連資料
パーツリスト
EZ37A3・EZ37A5 工事用充電クリーナー用 すきまノズル
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
関連資料
パーツリスト
EZ37A3・EZ3744・EZ3782用 ノズルアタッチメント
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
EZ37A3・EZ37A5用 すきまノズルホルダ
色
黒
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。
大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。
面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。
2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。)
明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。
持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。)
14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
バッテリー電圧(V)
14.4/18/21.6(別売)
バッテリー容量(Ah)
5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用)
照度(Lx)
約3000(40cm前方)
光束(Lm)
約1500
連続点灯時間
(14.4V用)。強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分。中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分。弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間。(18V用)。強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分。中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分。弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間。(21.6V用)。強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分。中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分。弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間
バッテリー
リチウムイオン
寸法(全長×全高×幅)(mm)
125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)
質量(g)
610(本体のみ)
点灯方式
明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)
回転角度(°)
ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)
機能
(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温
照射角
開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転)
トラスコ品番
835-6931
適合バッテリー
EZ9L54
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。
指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。
すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。
クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。
電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。
石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。
長さ(mm)
452
幅(mm)
160
高さ(mm)
124
質量(kg)
0.89
集塵方式
カプセル式
EZ37A3、EZ37A5用フロアノズル(ローラータイプ)黒
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
関連資料
パーツリスト
14.4V/18V両方の電池が使える工事用充電扇風機。暑い現場に涼風を!。涼風が行き渡る首振り機能付。持ち運びが楽なハンドル付。車載・収納時にコンパクトな折りたたみ式。たためばわずか141mm。AC電源に対応。連続運転も可能。強弱、オフタイマー付。
付属品
ACアダプタ(コード長1.8m)
質量(kg)
3.1
消費電力(W)
待機時:0.04(100W)、動作時:最大約16(100V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×264×620
連続使用時間
強:約5時間40分/弱:約7時間50分(18V用5.0Ahバッテリー使用時)、強:約4時間30分/弱:約6時間20分(14.4V用5.0Ahバッテリー使用時)
角度調整範囲
スタンド:手動(0~90°)
風速(m/min)
強:190/弱:160
バッテリー容量(Ah)
18V(5.0/3.0)、14.4V(5.0/3.0/2.0)
バッテリー電圧(V)
14.4/18(デュアル)
タイマー設定
オフタイマー3段階(1時間/2時間/4時間)
風向
手動(左右各90°)
首振り
自動(左右各36°)
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式
連続使用時間(分)
《EZ9L54》強:30、標準:約100、《EZ9L53》強:約18、標準:約60、《EZ9L48》強:約45、標準:約80、《EZ9L46》強:約27、標準:約48、《EZ9L47》強:約18、標準:約32
長さ(mm)
555
幅(mm)
160
高さ(mm)
124
質量(kg)
1.15
適合バッテリー
EZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47
商品タイプ
本体