- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- EZ45A5 替刃のおすすめ人気ランキング
EZ45A5 替刃のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新107件の「EZ45A5 替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バンドソー替刃」、「バンドソー 刃 ステンレス用 1635×13」、「cb18fa3」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,700税込¥1,870
翌日出荷
トラスコ品番827-9275適合機種EZ45A5幅(mm)13厚さ(mm)0.5質量(g)50山数18周長(mm)730
1セット(2本)
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
大好評のバッチリバンドソー刃!
国産のバイメタルブレードで長寿命!
さらに14/18コンビネーションピッチ採用!
充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。
高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。幅(mm)12.7材質M42コバルトハイス取扱説明書(1.2MB)
関連資料パーツリスト
トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃
大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
適合本体ポータブルバンドソー (2106、2107F)1インチ当たり山数18
最大切断能力(mm)(丸パイプ)外径60.5、(角パイプ)56×63.5刃のサイズ(mm)周長730×13×0.5
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。
すべり止めストッパー付きのクリップが書類をしっかり固定します。
名刺やメモがはさめる内ポケット付き。(FB-2016のみ)
サイズA4
解体工事等で高能率
回し切りでの既設管撤去に
種別BIM(刃先コバルトハイス)
100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
厳選されたバイメタル材を採用しました。硬く粘りのある特性は金属疲労を軽減し、破断までの時間を延ばしました。
手ぶれしやすいハンディ工具に最適なピッチと刃型を採用しました。ガタつきを抑えなめらかな切れ味が持続します。
小さい駆動輪を考慮し、卓越した技術でブレードを接合しています。ひっかかりや跳ねが少なくスムーズに切断します。
用途一般鋼・ステンレス用。
アズワン品番1-6702-02適合本体K-100刃数24山/インチ全長(mm)1060質量(g)45刃幅(mm)3.2刃厚(mm)0.7切断対象鉄板(非熱処理)、アルミ板(純アルミ系)、真ちゅう・銅板
1枚
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
用途アングル、パイプ、H形鋼、フラットバーなどの切断
適合本体ミニバンドソウ(No.28170、No.28172)RoHS指令(10物質対応)対応




![[EA762MB- 5A用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64615654-210506-02.jpg)