EZ6220のおすすめ人気ランキング

2026/03/29更新
7件の「EZ6220」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ez6220 バッテリー」、「EZ0L11」、「ez7410」などの商品も取り扱っております。
部品 EZ6220 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)ランキング1位
1個ほか
96税込106
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)

充電ドリルドライバー(本体のみ) Panasonic(パナソニック)ランキング2位
軽く、小さく、使いやすい。 ネジの締めすぎを防止。 ピストル型にもなります。
仕様高速・低速、手締め機能付属品(磁石付)ドライバービット#1プラス・45mm/ドライバービット#2プラス・45mm/ドライバービット#2プラス・75mmトラスコ品番422-9037全長(mm)238質量(kg)0.28質量(g)400(電池パック装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工2ねじ締め能力木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約300本。木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約100本。小ネジ・鉄(M5×8mm)約650本ねじ締め能力(mm)2.1~3.5ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.5~5穴あけ能力金工・鉄(Φ2×1mm)約50穴。金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約70穴機能高速・低速、手締め機能寸法(全長×全高×全幅W)(mm)238×127×36(ストレート時)/180×127×36(折り曲げ時)バッテリーニカド (EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221)クラッチ多段階穴あけ能力(mm) アルミ2クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])約0.4~2.0{4~20}適合バッテリーニカド(EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221)
1台
13,980税込15,378
当日出荷

ニッケル水素電池パック2.4V(Nタイプ) Panasonic(パナソニック)ランキング3位
従来の2.4V商品で使用可能! 電池容量約2.3倍!
適合ドリルドライバー(EZ6220X)、シーリングガン(EZ3651)、充電器(EZ0L11)トラスコ品番422-9495質量(kg)0.15質量(g)150タイプNタイプバッテリーニッケル水素電池
1個
6,998税込7,698
当日出荷


片頭プラスビット(磁石付) Panasonic(パナソニック)ランキング5位
先端形状(+)適合工具段付部までのサイズ11.5mm/EZ7520、EZ7420、EZ7410、EZ7411、EZ6220、EZ6225、EZ503、EZ502、EZ6420(EZ7520・EZ7410・EZ7411は13mm段付ビット、EZ7420は9mm段付ビット・13mm段付ビットも使えます)両頭機能片頭
1本ほか
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

狭い所に最適な細軸ビットです。細軸で締付け反力を分散します。マグネット入りです。パナソニック電工EZ6220、EZ6225等専用です。
用途パナソニック電動ドリル専用ビット。仕様磁力(マグネット)入適合機種パナソニックEZ6220・EZ6225・EZ502・EZ503・EZ6420寸法(mm)取付軸溝まで:11.5入数(本)2
1個(2本)
309税込340
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
2,298税込2,528
当日出荷

跳んでも、走っても、充電ドライバーが落ちない! 軽くて丈夫なポリエステルキャンバス
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)