EZ7207のおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
「EZ7207」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EZ9L31」、「ezt901」、「EZ6506」などの商品も取り扱っております。
部品 EZ3902N22K 充電圧着器 Panasonic(パナソニック)ランキング1位
1個ほか
44税込48
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

部品 EZ4641 充電圧着器 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
1セット(5個)ほか
87税込96
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)



部品 EZ46A4 充電圧着器 Panasonic(パナソニック)ランキング5位
1個ほか
96税込106
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)充電インパクトドライバー
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現1.1kgの軽量本体で、上向き作業の疲労軽減上下2つのLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適
最大締付トルク(N・m)【正逆同トルク】約165打撃数(min-1[回/分])0~3700作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ3.5~Φ9.5、《テクス(対SPC・厚み1.6mm)》Φ3.5~Φ6、《普通ボルト(対鉄板・厚み10mm)》M6~M12チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)LEDライト:スイッチ連動ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本ボルト締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本振動3軸合成値(m/s2)11.8回転数(min-1[回/分])0~2750
1台
23,980税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。 規定の圧力に達すると音でお知らせ。
付属品圧着ダイスセット、ケース質量(kg)4.4(電池パックEZ9L54装着時、コネクタサイズ250用)圧着回数【コネクタ圧着(CV線)(目安・フル充電・電池パックEZ9L45装着時)】。約250回(60mm2)。約150回(100mm2)。約140回(150mm2)。約110回(200mm2)。約110回(250mm2)圧着範囲(mm2)14~250(銅線用裸圧着端子及びスリーブ)公称出力(kN)125(12.7tonf)寸法(全長×全高×幅)(mm)293×234×69
1台
419,800税込461,780
翌日出荷