EZ7880のおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
13件の「EZ7880」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「垂直に穴あけ」、「ハンマードリル用水平器」、「EZ7840」などの商品も取り扱っております。


部品 EZ45A4 充電全ネジカッター Panasonic(パナソニック)ランキング3位
1セット(5個)ほか
49税込54
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

ハンマードリルEZ7881用水平器 Panasonic(パナソニック)ランキング4位
水平・垂直穴あけに便利な水兵器登場。 深さアジャスターに取り付け可能
用途ハンマードリル用(EZ7881・EZ7880)
1台
2,498税込2,748
当日出荷

部品 EZ4540 充電全ネジカッター(黒) Panasonic(パナソニック)ランキング5位
1個ほか
49税込54
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(99種類の商品があります)



1個ほか
299税込329
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,298税込2,528
当日出荷

圧倒的なパワーで連続作業に強い! 大型・高出力ブラシレスモーターを搭載、パワー・耐久力をアップ。 「集じんシステム」「制御機構」を新搭載。 小型・軽量でオアワフル集じん。 振動を約30%低減し、疲れを軽減。
用途足場つなぎΦ18mmの穴あけに。 デッキプレートΦ12.5mm貫通も可能。 ドリルモードもパワーアップ。 レンジフード用換気扇Φ160mmも可能。回転数(min-1[r.p.m])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560打撃数(min-1[回/分])高速:0~4400、中速:0~3600、低速:0~2950モード切替あり:ハンマー/ドリル(ドリルモード時には別売チャックが必要です)バッテリーリチウムイオン電池チャッククイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)28.8作業量(目安)(目安・フル充電で):ハンマー+高速 コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約140穴コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約45穴、ドリル+高速 木工・米松(Φ30×深さ120mm)約40穴コアドリル・サイディング(Φ160×16mm)約55穴回転数(min-1[回/分])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560強度コンクリート:2.4kN/cmm2(240kgf/cmm2)振動3軸合成値(m/s2)10.0(主ハンドル部において。測定規格EN60745-2-6に基づくメーカー測定値。)
1台ほか
98,980税込108,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
10,980税込12,078
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)デュアル18V/14.4V全ネジカッター
パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。
長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)機能切断解除機能
1台
64,980税込71,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハンマーチャック
仕様SDSプラス型シャンク適合EZ7880・EZ6813・EZ6812・EZ6802・EZ7840・EZ6803長さ(mm)126質量(g)420
1個
14,980税込16,478
6日以内出荷