EZ7960のおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
6件の「EZ7960」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EZ7542」、「ボッシュ ドリルケース」、「hikoki インパクト ケース」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
96 税込106
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

質量(kg) 2.50(電池パック含) ねじ締め能力 (目安・フル充電で)。LOWモード/モルタル・ノープラグビス。Φ6.0×45mm、Φ5.7×55mm下穴あり:約700本 穴あけ能力 (目安・フル充電で)。LOWモード/コアドリル・サイディング材(Φ160×12mm):約65穴。Highモード/モルタル(Φ6.5×深さ30mm):約210穴。LOWモード/金工ドリル・SPC(Φ13×1.6mm、金工Φ6.5下穴あり):約190穴。LOWモード/木工・米松(Φ36×40mm):約120穴 打撃力(kN[kgf]) 3.0(305) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 245×255×75 振動 機構/固定カム方式 電池パック 電圧/DC21.6V LZタイプ クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) 18段階切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)補助ハンドルブロック
EZ7960 充電振動ドリル&ドライバー用 補助ハンドルブロック
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷