- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- EZ9634のおすすめ人気ランキング
EZ9634のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新5件の「EZ9634」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ez7410」、「EZ7411」、「ドライバービット」などの商品も取り扱っております。
関連資料
パーツリスト
関連資料
パーツリスト
関連資料
パーツリスト
関連資料
パーツリスト
打撃数(min-1[回/分])
0~2800
ねじ締め能力
コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm) 約180本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約95本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約350本
機能
基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/手締め機能/ブレーキ付/LEDライト
ボルト締め能力
ボルトM8×25・板厚10、普通ボルト約460本、ボルトM6×25・板厚10、高力ボルト約470本
チャック(mm)
ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13
最大締付トルク(N・m)
(弾性体)高速2.0、低速6.0
回転数
0~2300回転/分
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
7.2
充電時間(分)
実用充電:約35、フル充電:約55
ねじ締め能力(mm)ボルト
M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付能力(コーススレッド)(mm)
25
取扱説明書
(1.17MB)
振動3軸合成値(m/s2)
6.2
関連資料
パーツリスト