EZ9L31のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
2件の「EZ9L31」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「全 ネジ カッター 手動」、「電動ボルトカッター」、「ez9200s」などの商品も取り扱っております。
デュアル 充電式全ネジカッター Panasonic(パナソニック)ランキング1位
Panasonic(パナソニック)デュアル 充電式全ネジカッター
小型・軽量でW1/2(軟鉄)対応の全ネジカッターです。付属のスペーサーを使用すればW3/8(軟鉄/SUS)も切断可能です。(別売の替刃M12(軟鉄)とM10(軟鉄)もこの1台で対応可)。上向き作業に適した形状で現場切断がスピーディにできます。高所での仮置きできる引っ掛けフックを搭載してます。切断後スイッチを引き続けると刃が最大に開いて自動停止するオートリセット機構搭載してます。
用途全ネジの切断。ケーブルラックの吊り込みに。冷温水管の吊りボルトに。空調設備の吊りボルトに。切断能力軟鋼・ステンレス:W3/8、軟鋼のみ:W1/2、M12、M10最小切断長(mm)25仕様床置き切断対応
1台
139,800税込153,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

デュアル18V/14.4V全ネジカッター Panasonic(パナソニック)ランキング2位
Panasonic(パナソニック)デュアル18V/14.4V全ネジカッター
パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。
長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)機能切断解除機能
1台
64,980税込71,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

工事用充電クリーナー 14.4V/18V Panasonic(パナソニック)ランキング3位
小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。 指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。 すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。 クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。 電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。 石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。
長さ(mm)452幅(mm)160高さ(mm)124質量(kg)0.89集塵方式カプセル式
1台
26,980税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)