- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- EZ9L50のおすすめ人気ランキング
EZ9L50のおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新4件の「EZ9L50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EZ9L45」、「パナソニックブロアー」、「EZ9L44」などの商品も取り扱っております。
関連資料パーツリスト
電池の特性に合わせて2段階で充電します。
トラスコ品番360-8247質量(g)900消費電力(W)198充電時間(分)【14.4V】EZ9L41(実用充電約19、フル充電約38)。【21.6V】EZ9L61(実用充電約22・フル充電約41)。【28.8V】EZ9L81(実用充電約27・フル充電約50)
1台
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
風速(m/s)【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70質量(kg)1.2(本体のみ)付属品ノズル連続使用時間(分)(目安・フル充電で)。14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分。14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分。14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分。14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分。18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分。18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分仕様【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】。14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分。18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分長さ(mm)370幅(mm)148高さ(mm)213電圧(V)14.4/18風量(m3/min)0~約3.0適合バッテリーEZ9L54
ノコ刃外径(Φmm)135
手のひらサイズのコンパクトライト。
明るい750ルーメン、約7時間連続点灯(明るさ強、18V5Ah電池使用/USBでの給電がない時)。
電池パックを付けたまま持ち運びに便利なハンドル付き。
ハンドル部にフックを内蔵しているので吊下げにも対応。
ライト面がフレキシブルに可動し明かりの必要な場所を自在に照射。
用途屋根裏や床下などの狭所作業、暗所での工事、設備メンテナンス、車への荷物の積み込みなどに電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6照度(Lx)約1500(40cm前方)本体質量(g)380ハンドル回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)機能電池残容量表示、電池切れ・LED高温・電池高温お知らせ機能バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)点灯方式明るさ3段階切替(強)100%、(中)約50%、(弱)約10%光束(Lm)約750適合バッテリーEZ9L54(別売り)照射角開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力