EZ9SXB10のおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
1件の「EZ9SXB10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント 開口 工具」、「コンセント 穴あけ」、「ボックス穴あけ」などの商品も取り扱っております。
仕様 2枚1組 トラスコ品番 395-0328 適合本体 EZ3571N22K・EZ3571X 質量(g) 4 寸法(幅W×長さL)(mm) 18×55 切断対象 石膏
1パック(2枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

1個ほか
48 税込53
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個ほか
49 税込54
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)角穴カッター 本体のみ
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V) 14.4/18 切断能力(mm) 石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12 最大切込深さ(mm) 木工/15、石膏/30 付属品 石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダクトケース トラスコ品番 799-6641
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)角穴カッター 14.4V 5.0Ah
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V) 14.4 バッテリー容量(Ah) 5 ストローク数(回/分) 6000 切断能力(mm) 石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12 最大切込深さ(mm) 木工/15、石膏/30 充電時間(分) 実用充電/約40、フル充電/約60 能力 (目安・フル充電で)。照明器具用穴あけ。《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》。切断サイズ600×600mm、切断数約45穴。切断サイズ450×450mm、切断数約50穴。天井換気扇用穴あけ。《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》。切断サイズ300×300mm、切断数約75穴。点検口用穴あけ。《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》。切断サイズ457×457mm、切断数約50穴。スイッチ・コンセント用穴あけ。《石膏ボード12.5mm》。切断サイズ55×95mm、切断数約210穴。《コンパネ12mm》。切断サイズ55×95mm、切断数約120穴 電池パック 電圧/DC18V 容量/5.0Ah (LJタイプ、リチウムイオン) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 226×343×72(電池パック装着時) 本体質量(kg) 1.9 充電器電圧(V) AC100 50/60Hz 充電器機能 急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g) 900 消費電力(W) 充電器/198 付属品 電池パック14.4V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース 仕様 防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 振動3軸合成値(m/s2) 9.1 トラスコ品番 799-6616
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷