- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- F-700-FC2のおすすめ人気ランキング
F-700-FC2のおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新2件の「F-700-FC2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水中ポンプ200V」、「水中ポンプ 高揚程」、「高揚程 ポンプ」などの商品も取り扱っております。
RoHS対応品
DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
材質ポリカーボネート (UL94V-2)色(本体)透明材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)種類ヒューズホルダ
凸部のないシンプルなスタイルの全面水路円筒形を採用。
上吐出し構造により渇水運転でのモータ冷却効果が高く、ディープウエル専用機に適しています。
吐出し口はセンターフランジ構造を採用、配管接続の状態で重心ぶれをおこしません。
ホース配管用としてホースカップリングの取り付けも可能です。
用途各種工事のディープウエル工法による排水用、加圧中継用、各種工事の揚・排水用材質キャブタイヤケーブル:2PNCT・F、【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)・SCS13、ケーシング:FC200・FCD450・FCD700、マウスリング:高クロム鋳鉄(HiCrFC)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モーター】フレーム:FC200/FC250、主軸:SUS420J2(接液部)(3~5.5kW・37kW・45kW)/SUS420J2(7.5~30kW・55kW以上)極数2極構造羽根車:オープン・クローズ、軸封:ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、軸受:玉軸受・ころ軸受異物通過径(Φmm)8.5始動方式じか入耐熱クラスB種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ潤滑油タービン油VG32液温(℃)0~40配管接続方式JIS10Kフランジ・JIS20Kフランジ・特殊フランジモータ種類乾式水中形誘導電動機