- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 袋
- Fバッグのおすすめ人気ランキング
Fバッグのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新286件の「Fバッグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリプロピレンバッグ」、「巾着袋」、「充電式リチウムイオンバッテリー」などの商品も取り扱っております。
軽くて丈夫なPP不織布製手提げ袋
便利なチャック付き
用途お買い物袋や通い袋などに入数(枚)5
軽くて丈夫な不織布素材のバッグで、多少の雨でもお使いいただけます。 底ボールを外せば、コンパクトに折りたたむことも出来ます。 お買物バッグとして。 底ボール付
やわらかく、やさしい布のような風合い。はっ水性があり、雨の日でも安心。エコバッグやノベルティ、学校行事での配布用などにピッタリ。
仕様縫製、底段ボール紙付入数(枚)10耐荷重(kg)10
サイズ:420×270mm
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質ナイロン寸法(mm)420×270
パネル・イラストボード・製図板などの持ち運びに最適。2枚のパネルを収容することができます。丈夫な防水加工生地を使用しています。肩紐は長さ調節できます。A1、B1サイズは携帯に便利な横手提げ付です。フタ部分はマジックテープ3ヶ所止めなので中身をしっかり保護します。
丈夫で軽い不織布バッグです。マチ付きで書類等の持ち運びに便利です。
用途書類や道具の持ち運びに。色ブラック材質本体:不織布、ハトメ:鉄持ち手スピンドル紐(ハトメ付)
マチ付きタイプの不織布手提げバッグ。
仕様底板(ボール紙)付き入数(枚)10耐荷重(kg)約13
F6サイズが入るたっぷりな深さが魅力のタテ型。90mmのまち付厚手の不織布大きな名入れスペース。材質:ポリエチレン。サイズ:370×420×マチ90m
用途イベントの配布袋・エコバッグ・ノベルティやワークショップ用として。質量(g)41ひも長(mm)380
1個
¥273税込¥300
当日出荷
無駄を省いたシンプル設計。区分け・持ち運びに便利なコンパクト手提げタイプ。作業工具・スプレー缶などがスッキリ納まるボックス型。自立が出来るスチール製可動枠が付き、さらに底板付きで安定感は抜群です。
材質(底部芯材)ポリエチレン、(可動枠・縁芯材)スチール材質(本体)ポリエステル
不織布を2層に重ねたギフト巾着袋です。両脇のリボンを引っ張って結ぶだけの簡単ラッピング。ベースの色の上に薄手の白を重ねることで、やさしく上品なイメージのギフトに仕上がります。底にマチがあって広がるので、見た目よりも容量があります。
材質PP製不織布50g+20g
ダイヤトレンド三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ
AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ
ケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
土のう袋としても使用できるうえ、ボルトやナット、クランプといった現場資材の中軽量物を入れて運ぶ、保管する用途にも適しています。
色別での分別ゴミ袋としても色々な現場でお役に立ちます。
しぼりロープ付です。
寸法(縦×横)(mm)620×480材質ポリオレフィン厚さ(mm)0.27容量(L)20縦(mm)620横(mm)480質量(g/セット)460質量(g/枚)46
厚手の不織布製で、衣類や日用雑貨の収納・運搬に適しています。
持ち手は約600mmあり、肩掛け等にも適しています。
透明の外ポケットに施設・人物名を入れた紙を差し込み、識別のためにも使用できます。
外ポケット・内ポケット・ファスナー付。
用途※こちらの商品は使い捨てを想定したものとなり、耐久性をうたっている商品ではございません(イメージ:展示会のパンフレット等をお渡しする際の袋)。
※過度に重いものを入れたり、無理に強く引っ張る等の行為は破損の原因となります。
※この製品は素材の特性上、色落ち・収縮しますので洗濯することはできません。
※水濡れや摩擦により色落ちや色移りが生じる場合がございます。淡色のものとの組み合わせのご使用は避けてください。
※直射日光に当たる場所や火気の側でのご使用・保管はおやめください。
※有機系溶剤・塩素系漂白剤が付着しますと変色、変質の恐れがあります。アズワン品番7-3199-01持ち手寸法(mm)約25×600
1個
¥614税込¥675
当日出荷
マチ付きタイプの不織布手提げバッグ。
仕様底板(ボール紙)付き入数(枚)10耐荷重(kg)約10
ハンズフリー スリップインズ。シューズに触れずに脱ぎ履きできます。かがむ必要はありません。独自のHeel Pillow(ヒールピロー)を採用した、アウトドアに最適なスリップオンワークシューズ。メッシュとスエードのアッパー、カーボンナノ セーフティトー、スケッチャーズ エアクールドメモリーフォーム インソール、ビジブル構造のSkech-Air(スケッチエア)エアバッグミッドソール、耐久性に優れたGoodyear Performance(グッドイヤー パフォーマンス)アウトソールが特長です。カーボンナノ ノンメタリック セーフティトーのフロントは、ASTM F2413の衝撃および圧縮規格に適合、感電防止(EH)- ASTM F2413-2011により安全性は承認済み。アウトドアに最適なスリップオンワークシューズ、Goodyear Rubber Outsole(グッドイヤー ラバーアウトソール)がトラクション性、安定性、耐久性を強化。
規格JSAA、A種









![アシストバッグ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono18791404-250825-02.jpg)



![不織布トートバッグ タテ型 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono20038944-260123-02.jpg)





![巾着袋(生成り) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70748546-250825-02.jpg)