FCL30Wのおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
41件の「FCL30W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「U型端子」、「fcl30」、「サークライン 30」などの商品も取り扱っております。
LED浴室・玄関灯 ODELIC(オーデリック)ランキング1位
ODELIC(オーデリック)LED浴室・玄関灯
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FCL30W相当。
仕様調光器の使用不可材質樹脂(白色)、アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)16.2全光束(Lm)1230電球LED電球フラット形16.2W(GX53-1a)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否
1個
9,698税込10,668
4日以内出荷

LEDサークライン 東京メタルランキング2位
東京メタルLEDサークライン
メーカー比40%の明るさアップしたサークラインFCL30W用LED。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取り付けてください。工事は不要です。また、グローランプを使用していない器具は直結工事を行ってください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
その他断熱材使用器具非対応、密閉器具非対応、調光不可材質PCカバー寸法(mm)管直径30×直径225質量(g)154定格AC100V(50/60Hz)口金G10q定格消費電力(W)14全光束(Lm)1960定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色配光角度(°)180演色指数(Ra)80電球の種類LED
1個
5,998税込6,598
6日以内出荷

浴室灯 DAIKO(大光電機)ランキング3位
1個
4,998税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

小型シーリング DAIKO(大光電機)ランキング4位
1台ほか
5,998税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(130種類の商品があります)

LED小型シーリングライト JAPPYランキング5位
1台
7,498税込8,248
翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
種別器具:LED一体型寸法(mm)出:74質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)9.8構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)285材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさFCL30W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
16,980税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

消費電力(W)10.3仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式質量(kg)0.9直径(Φmm)325高さ(mm)105LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)82
1台
6,998税込7,698
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット
LED交換可。アウトレットボックス取付専用。業務浴室対応
用途業務浴室灯定格電圧AC100V専用ランプランプ付色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨・防湿形演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付兼用調光の可否非調光
1台
7,998税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ
カバー樹脂(乳白)質量(kg)1.9直径(Φmm)300高さ(mm)43タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさFCL30Wクラス演色指数(Ra)94アルミダイカスト再生紙使用マーク適合
1台
13,980税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)バスルームライト
種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)質量(kg)1.1取付ねじ込式高さ(mm)100材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)13.2構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)317材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
9,798税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
繰られた糸の重なりが生み出す繊細なあかりの表情。モダンな空間に映える和の意匠です。下面に広がる四つ葉模様が特長的な糸巻き模様。
仕様調光器:不可材質(本体)樹脂系(白色)電圧(V)100色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
32,980税込36,278
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングライト
白木枠のベーシックな意匠。簡素な和のあかりが和風建築に調和します。
仕様調光器:不可材質下面:アクリル(乳白)幅(mm)□350質量(kg)2.2高さ(mm)190材質(本体)白木種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)15色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:バネ式材質(カバー)樹脂シート(和紙入)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)77.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1160調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
22,980税込25,278
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
種別器具:LED一体型幅(mm)□255寸法(mm)出:75質量(kg)1.3電圧(V)100消費電力(W)9.8構造防雨・防湿型ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさFCL30W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
16,980税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)バスルームライト
種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)質量(kg)1.1取付ねじ込式高さ(mm)100材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)13.2構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)350材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
9,798税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)演色指数(Ra)94明るさFCL30W相当質量(kg)1.3LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)22(100V)傾斜天井取付角度(°)~45仕様調光器不可再生紙使用マーク適合
1台
9,698税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
仕様調光器不可カバー樹脂(乳白)タイプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94ポリカーボネート再生紙使用マーク適合
1台
8,998税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングライト
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。
用途玄関用仕様調光器:不可種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)15色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
13,980税込15,378
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1台
10,980税込12,078
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

仕様【調光器】不可【その他】非調光材質ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ250質量(kg)1.1取付【グローブ】バネ式高さ(mm)42定格電圧(V)100定格消費電力(W)15平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間明るさFCL30W相当グリーン購入法適合電源容量(VA)16LED交換不可
1台
16,980税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)小型シーリング
材質アクリル(乳白色)、飾/プラスチック(クロム色)演色指数(Ra)82
1台
14,980税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)