FDD-1000のおすすめ人気ランキング

2026/04/11更新
5件の「FDD-1000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動モーター」、「FDD-1010」、「cdd-1020」などの商品も取り扱っております。

ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズランキング2位
京セラインダストリアルツールズドライバドリル
●握りやすいハンドル形状で操作性の良い正転、逆転切換レバーを搭載したDIYに最適なドライバードリルです ●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています
用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品プラスドライバービット(No.2×65)×1・チャックハンドル(本体取付、L型)×1材質ハウジング:ABS/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)0.9電流(A)0.8コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10型番FDD-1000穴あけ能力(mm) 鉄工5ねじ締め能力(mm)3.8電源(単相/V)100トルク(N・m)6.4電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])540
1台
5,598税込6,158
当日出荷

IPテレワーク端末 VE?SP2 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用 ICOM(アイコム)ランキング3位
オフィスとほぼ同等のネットワーク環境を構築可能。音声呼び出しもできるIPユニット。LTE回線でセキュアなデータ・音声通信を実現。本製品は、携帯通信キャリア(au)のLTE回線を利用し、どこでも簡単にパソコンやタブレットを使ったセキュアな閉域網通信を実現する無線通信機器です。ネットワーク通信のほか、音声による呼び出し(個別/グループ/全体)にも対応しています。オフィス同様のネットワーク環境をどこでも、すぐに構築可能。VE-SP2をアクセスポイントとして使用することで、接続先のオフィスと同様のネットワーク環境を構築することができます。メーカー製のIPトランシーバーとの通話が可能。メーカー製のIPトランシーバー(IP502Hなど) やトランシーバーアプリ(IP500APPなど)、モバイルIPフォン(IP200Hなど)とのトランシーバー機能による通話が可能です。フロントコントロールパネル。製品の上面部にディスプレイ、スイッチを集約。操作性がよいインターフェースです。非常時には乾電池でも運用可能。停電などのときも、ACアダプターの代わりに単3形アルカリ乾電池8本を使うことで、応急的に通信できます。緊急速報機能。気象庁が配信する緊急地震速報や津波速報、国や地方公共団体が配信する災害情報・避難情報を、警告音と画面表示で通知することができます。その他の機能。ロック機能、メッセージ機能(送信・受信)、ポケットビープ®;機能、Pベル機能、ワンタッチPTT機能、緊急呼び出し機能、Lone Worker機能、外部マイク・スピーカー接続、LTE通信量警告機能など
付属品ACアダプター(ケーブル長 約1.5m)、SM-1 拡張マイク質量(g)約700(付属品除く)電源ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大25W)、単3形アルカリ乾電池8本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216.8×173.3×52.8 ※突起物を除くインターフェース有線LANインターフェース:RJ-45型コネクター(MDI/MDI-X 自動判別)×1(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)、無線インターフェース:FDD-LTE(4G) 対応バンド=au 4G LTE:B18(800MHz)、無線LANインターフェース:IEEE802.11b/11g/11a/11n(2.4/5GHz)、外部スピーカー端子:Φ3.5mm/モノラル、外部マイク端子:Φ3.5mm/モノラル、ユーザーインターフェース:ディスプレイ、ランプ(TX/RX、MSG)、ボタン(電源、TALK、アドレス帳、FUNC、履歴、CLR、△・▽)動作環境0~+40 ℃(ACアダプター運用時) 5~95% RH(ただし、結露なきこと)※アルカリ乾電池使用時の温度は、-10~+60 ℃低周波出力1.1W以上(内蔵スピーカー8Ω負荷、10%歪時)、 1.5W以上(外部スピーカー4Ω負荷、10%歪時)
1個
159,800税込175,780
3日以内出荷

フェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 1.1mm BOURNSランキング4位
優れた耐熱性及び耐湿性 機械的な衝撃や圧力への耐性 自動実装機に対応できる正確な寸法 幅広いインダクタンス範囲(1.0 nH → 1000 uH) 鉛フリー 用途 携帯電話 携帯電話 CTV、VCR、HIC、FDD
仕様パッケージタイプ = 3261。インピーダンス @ 100 MHz = 600Ω。定格電流 = 2A。タイプ = チップフェライトビーズ。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。最大直流抵抗 = 100mΩ。材料 = フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
14,980税込16,478
7日以内出荷

フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm BOURNSランキング5位
優れた耐熱性及び耐湿性 機械的な衝撃や圧力への耐性 自動実装機に対応できる正確な寸法 幅広いインダクタンス範囲(1.0 nH → 1000 uH) 鉛フリー 用途 携帯電話 携帯電話 CTV、VCR、HIC、FDD
仕様パッケージタイプ = 1608。インピーダンス @ 100 MHz = 600Ω。定格電流 = 1A。タイプ = チップフェライトビーズ。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。最大直流抵抗 = 200mΩ。材料 = フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
4,198税込4,618
7日以内出荷