FDL 蛍光灯のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
98件の「FDL 蛍光灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 13w」、「FDL18EX-N」、「蛍光灯ダウンライト」などの商品も取り扱っております。
コンパクト蛍光灯 3波長 ブライトライトランキング1位
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
1個ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

FDL代替LEDランプ 光商事ランキング2位
FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL13W相当で消費電力6W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類LED口金GX10q配光角度(°)360寸法(Φ×mm)45×114質量(g)100調光の可否非対応対応密閉器具対応消費電力(W)6
1個
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ツイン2 Panasonic(パナソニック)ランキング3位
光色昼白色種別13W形長さ(mm)114形状ツイン口金GX10q-2バルブ径(Φmm)16.7電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
1,998税込2,198
当日出荷

コンパクト形蛍光灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ランキング4位
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯
4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金ホワイト定格寿命(時間)6000ガラス色ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類コンパクト蛍光灯
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

コンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズ エコリカランキング5位
FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。電球の種類コンパクト蛍光灯形LED口金GX10Q形状ダブル管径(Φmm)48使用温度(℃)-25~+50入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)80以上力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 昼白色
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金形状ダブル色温度(K)5000光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オスラム蛍光ランプ
平均演色評価数(Ra)80直径(mm)12電球の種類蛍光ランプ
1箱(4個)
10,980税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80直径(mm)12電球の種類蛍光ランプ
1箱(10個)
9,490税込10,439
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL18W相当で消費電力8W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類LED口金GX10q配光角度(°)360寸法(Φ×mm)45×132質量(g)108調光の可否非対応対応密閉器具対応消費電力(W)8
1個
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

4本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。必ず専用器具でご使用ください。
材質樹脂、ガラス定格寿命(時間)8000
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均寿命(時間)20000電球の種類蛍光灯
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ツイン2
光色電球色形状ツイン2(4本束状ブリッジ)口金GX10q-3定格消費電力(W)18電球の種類蛍光灯
1本
2,298税込2,528
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)非常誘導灯点検棒(ペンホルダー付)
先端にペンを装着可能(天井に印を付けることができる)。伸縮自在、伸長時約2m。押し引きOK。ペンホルダー+非常誘導灯点検棒
材質【ポール部】アルミ【操作部】ステンレス【ペンホルダー】PP質量(g)【点検棒(ポール)】220、【本体】226【ぺンホルダー】6最大径(Φmm)【点検棒(ポール)】竿:Φ27本体サイズ(mm)【本体】27×48×400【ペンホルダー】Φ23×55伸長時寸法(m)【点検棒(ポール)】約2関連資料(2.66MB)収納時寸法(cm)【点検棒(ポール)】約35
1個
8,798税込9,678
当日出荷

光色ナチュラル色種別27形長さ(mm)245質量(g)106口金GY10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1855定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
1,998税込2,198
当日出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)127形状ダブル質量(g)78口金GX10q-3定格消費電力(W)18全光束(Lm)1000定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7色温度(K)6700光色クール色電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
22,980税込25,278
当日出荷

1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

種別40形電球の種類直管蛍光灯点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)40電流(A)0.420管径(Φmm)32.5管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
1箱(25本)
22,980税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

管長(mm)1198点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管径(Φmm)32.5電流(A)0.440定格平均寿命(時間)12000
1箱(25本)ほか
19,980税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。 ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。 ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。 ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
トラスコ品番356-0848質量(g)(ポール)280、(ヘッド)85段数3段全長(m)0.95(縮)~2.03(伸)適合外径(Φmm)45~70適合ランプシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ。※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
1本
4,998税込5,498
当日出荷